4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチなし コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネットなし USBポート数なし プラグ形状ストレートプラグ 雷ガードなし 耐トラッキングあり 埃防止シャッターなし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した、4個口の工事用電源タップです。 コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー 定格15A・125V・1500W コンセント個数4個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0 プラグ3ピン・ストレートプラグ フック【壁掛け用】○ 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 マグネット 差込口形状【本体】3ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状フリープラグ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
ホワイト コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状ストレート 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)