10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状フリープラグ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト 材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC タイプ耐トラッキングカバー付 定格125V・15A・最大1500W コンセント個数1 コンセント形状2P 機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付 差込口1個口 プラグ形状2P・スイングプラグ 耐トラッキング
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 電源コード(m)1 機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチなし コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネットなし USBポート数なし プラグ形状ストレートプラグ 雷ガードなし 耐トラッキングあり 埃防止シャッターなし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)0.5 定格容量125V・15A(最大1500Wまで) 電源コード(m)0.5 機能二重被覆・絶縁キャップ付 マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・スイングプラグ 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数3 コンセント形状2P 定格容量125V・15A(最大1500Wまで) 電源コード(m)0.5 機能二重被覆・絶縁キャップ付 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなアダプターでも他のプラグや差込口に干渉せずに接続できる、短めの電源延長コードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属しており、フックなどに引っ掛けることが可能。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
コンセント個数1個口 コード長さ(m)0.5 機能ほこりシャッター・二重被ふく・スイングプラグ・絶縁キャップ付プラグ プラグ形状スイングプラグ コンセント形状2P ホワイト 差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません) 口数1個口 プラグ2ピン 定格125V/15A/1500Wまで 固定方法吊り穴タグを利用した仮固定 材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く 質量(g)100 使用地区日本国内専用 規格PSE適合 保証期間1年 付属品吊り穴タグ
1個
929 税込1,022
当日出荷

机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品取扱説明書 材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ブラック 規格◇PSE(特定電気用品) スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く 機能ほこり防止シャッター、スイングプラグ、二重被覆、絶縁キャップ付、雷ガード 固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能 保証期間1年間 ノイズフィルター× マグネット× プラグ形状スイングプラグ 雷ガード
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。コードの長さは約2.5mです。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ACコード長:2.5m●AC側定格:14A、125V、合計1400Wまで●USB側定格入力:AC100V-240V、50/60Hz、0.5A MAX●USB側定格出力(1ポート使用時):12W(5V/2.4A)●USB側定格出力(2ポート使用時):合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)●USB端子形状:USB-Aポート×2●ほこりシャッター:○(AC差込口のみ)●スイングプラグ:○●ブレーカー:×●プラグ仕様:2ピン●モジュラージャック:×●二重構造:○●二重被ふく:○●使用可能地域:日本国内専用●吊り穴:○(Φ10mm)●変換アダプタ:×●差込口キャップ:○(USBポートのみ)●差込口仕様:2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)●差込口個数:3個口●抜け止め機能:×●極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●絶縁キャッププラグ:○●通電表示ランプ:×●連動機能:× 付属品取扱説明書 材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ブラック 質量(g)約398 規格◇PSE(特定電気用品) スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く 機能ほこり防止シャッター、スイングプラグ、二重被覆、絶縁キャップ付、雷ガード 固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能 保証期間1年間 ノイズフィルター× マグネット× プラグ形状スイングプラグ 雷ガード
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
プラグにシャッター付差込口が1個付いているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付き。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いたL型プラグを採用。 。 。。。。
規格PSE適合 定格125V/15A コンセント個数3+(プラグ側)1 コンセント形状2P/ノーマル 機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、絶縁キャップ付 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 埃防止シャッター
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)