180°スイングプラグ。
耐トラッキングカバー。
スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。
よじれにくい、だ円状コード。
色ホワイト
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
質量(g)42
スイッチ一括集中スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50
アース端子×
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
マグネット×
USBポート数×
最大サージ電圧(V)4500
制限電圧(V)330
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。
電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
前面と下面に差し込み口が1口ずつあります。
雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能雷ガード・絶縁キャップ付きプラグ・通電表示ランプ
色ホワイト
材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約60
規格PSE適合
スイッチ一括集中スイッチ
定格125V・15A・1500W
コンセント個数2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70
アース端子×
対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。)
マグネット×
USBポート数×
雷ガード○
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ACアダプターも使えるゆったりスペース。L形プラグでスッキリ配線。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)1
機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング
使用場所屋内専用
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
1個
¥882
税込¥970
当日出荷
通電火災対策に
特許技術(特許第5853076号)採用
差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断
雷ガード機能付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ
容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます
トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード
通電表示LEDランプ付き
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付
定格容量(W)1500
プラグ形状L型
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。差し込みやすい上差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるL型プラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型
コンセント形状2P
機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
シャッターほこりシャッター付き
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
雷ガード○
耐トラッキング○
スイッチ付なのでプラグを抜かずにON/OFFできます。
色ホワイト
質量(g)252
定格125V 15A 合計1500Wまで
コンセント個数1
コンセント形状2P
電源コード(m)2
機能耐トラッキングカバー付・スイッチ付
プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるスイングプラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
新構造スイッチ PAT.P
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング、ランプ付
シャッターほこりシャッター付き
使用場所屋内専用
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。スッキリ使える横差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
プラグ形状L型
コンセント形状2P
機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
使用場所屋内専用
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)合計1500まで
定格125V、15A
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状2P抜け止め
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
プラグ形状スイングプラグ
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。コードを抜かずにON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
色ホワイト
スイッチ集中
定格電力(W)1500
定格電流(A)15
機能耐トラ付
絶縁種別絶縁カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
便利な一括集中スイッチ付きです。
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
色ホワイト
質量(g)585
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント形状3P
機能アースコード付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付
アース端子あり
プラグ形状2Pスイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
2ピン4個口の電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。差込口は安心の2重構造で熱に強い。安心のトラッキング現象防止プラグ
色ホワイト
スイッチ集中スイッチ
コンセント形状2P
口数4個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×30×40
機能雷サージガード付/二重被覆/トラッキング現象防止
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80
プラグ形状スイング
雷に強いスイッチ付タップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
雷サージ軽減素子内蔵
ホコリ防止安全シャッター
点灯式集中スイッチ付き
トラッキング火災防止プラグ
色ホワイト
定格15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント個数2
コンセント形状2P
機能雷ガード・耐熱性・ほこり防止シャッター・スイッチ付・耐トラッキング・ランプ付
プラグ形状L型
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
独立スイッチで無駄な待機電力をカット。 ランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。
ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。
ACアダプターも使えるゆったりスペース。
スッキリ配線できるL型プラグ。
コードは保護被ふく付安全構造。
プラグ形状L型
コンセント形状2P
機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
使用場所屋内専用
雷ガードあり
耐トラッキングあり
左右方向にスッキリ配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能集中スイッチ付、サーキットブレーカー、トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
色ホワイト
質量(g)69
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×112×27
アース端子×
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
アズワン品番65-0531-77
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)4500
制限電圧(V)330
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
2ピン6個口の電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。差込口は安心の2重構造で熱に強い。安心のトラッキング現象防止プラグ
色ホワイト
スイッチ集中スイッチ
ケーブル長(m)3
コンセント形状2P
口数6個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×30×40
機能雷サージガード付/二重被覆/トラッキング現象防止
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80
プラグ形状スイング
1台
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
仕様USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2x2C VFFコード
色ブラック
規格PSE適合
スイッチ一括集中スイッチ
定格100V/14A
コンセント個数12
コンセント形状2P/ノーマル
電源コード(m)2
機能二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキング
ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付
保護機能過電流保護機能
アース端子なし
マグネットなし
USBポート数3ポート
プラグ形状スイングプラグ
USBポート3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A)
間隔(mm)差込口:35
雷ガードなし
埃防止シャッターなし
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き
容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動
通電状態が一目でわかり、一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用
LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃耐熱ボディ
ストレートプラグ/Lプラグ両用のフリープラグ、耐トラッキング絶縁カバー付き
ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき
両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
機能LEDランプ付、個別スイッチ、雷ガード、難燃・耐熱、耐トラッキング、絶縁カバー付、ホコリ防止シャッター付
最大消費電力(W)1500(合計)
プラグ形状フリープラグ(スイング)
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます
通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます
接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます
アース端子付き
通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します
裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチ点灯式集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状3P(接地P)抜止
電源コード(m)3
機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状180°回転プラグ
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます
接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます
通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します
裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
2ピンプラグ対応
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチ点灯式集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状2P(抜止)
電源コード(m)3
機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆
マグネットあり
プラグ形状180°回転プラグ
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
安心の電気火災対策
特許技術採用(特許第5853076号)で異常過熱検知、通電遮断機能
雷サージ軽減素子内蔵
一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ
色ホワイト
定格15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント個数3
コンセント形状2P
機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・雷ガード・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付
プラグ形状L型プラグ
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
耐トラッキング
プラグ:スイングプラグ
雷ガード
背面2ヶ所にマグネット付
過電流保護ブレーカー付
ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―!)
過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)
マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)
節電独立スイッチ
耐トラッキングカバー付き
180°スイングプラグ
安全ほこりシャッター
色白
スイッチ個別
定格AC 125V/15A、最大合計1500W
コンセント個数6個口(個別スイッチ付き)
コード長さ(m)1.5
機能耐トラッキング、180°スイングプラグ 、雷ガード、背面2ヶ所にマグネット付、過電流保護ブレーカー付、ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―)、過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)、マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)、節電独立スイッチ、安全ほこりシャッター
コンセント仕様ほこり防止シャッター付き
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
耐トラッキングカバーで電気火災を予防
スッキリ配線できるスイングプラグ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止扉付き
LEDランプ仕様 独立スイッチ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
コードは保護被ふく付安全構造
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
コンセント形状2P
電源コード(m)2
機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2ポート
雷ガードあり
耐トラッキングあり
通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ
特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策
安心の雷ガード
過電流防止ブレーカー付き
雷サージ軽減素子内蔵
ホコリ防止シャッター
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ
色白
スイッチ一括集中スイッチ
定格125V/15A/1500Wまで
コンセント形状2P
機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランプ
プラグ形状フリープラグ(スイング)
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。
電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
下面に差し込み口が1口あります。
雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能雷ガード・絶縁キャップ付きプラグ・通電表示ランプ
色ホワイト
材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約61
規格電気用品安全法:PSE適合
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70
対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。)
スイッチ有無あり
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
材質難燃性PC樹脂
寸法(mm)143×113×43
色シルバー
質量(g)約540
スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
定格15A・100~125V (1450Wまで)
コンセント個数2
コンセント形状3P
電源コード(m)1.8
機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2(急速充電用、合計3.4A)
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
材質難燃性PC樹脂
寸法(mm)143×113×43
色イエロー
質量(g)約540
スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
定格15A・100~125V (1450Wまで)
コンセント個数2
コンセント形状3P
電源コード(m)1.8
機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2(急速充電用、合計3.4A)
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
木目調のデザインがインテリアに馴染む電源タップ。定格容量15A、100~125V(1500Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。個別スイッチ。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂
寸法(mm)43×27×197
色ダークウッド
質量(g)約259
スイッチ個別スイッチ
定格15A・100~125V (1500Wまで)
コンセント個数4
コンセント形状2P
電源コード(m)1.5
機能耐トラッキング・雷ガード
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂
寸法(mm)40×45×300
色イエロー×オリーブグレー
質量(g)約613
スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
定格15A・100~125V (1450Wまで)
コンセント個数6
コンセント形状2P
電源コード(m)1.8
機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート4(急速充電用、合計4.8A)
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂
寸法(mm)40×45×300
色オレンジ×モスグレー
質量(g)約613
スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
定格15A・100~125V (1450Wまで)
コンセント個数6
コンセント形状2P
電源コード(m)1.8
機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート4(急速充電用、合計4.8A)
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
コード巻き取り収納式
雷ガード
持ち運び便利
コンパクトボディ
PD20W 超高速充電対応
色白
スイッチ個別
定格AC 125V 14A/最大合計1400W
コンセント個数4個口(個別スイッチ付き)
コード長さ(m)1.5
機能節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッター
コンセント仕様コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付き
USBポート数USB-A ポート×3
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート出力:5V/3.4A(TOTAL)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こまめにスイッチを切る省エネ仕様
待機電力カット、安心品質
発熱を抑えるモジュール設計、耐熱性アップ
トラッキング火災防止プラグ
二重被ふくで丈夫なコード
ACアダプターもスッキリ収納
壁にかけられるフック穴付き
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)1.5
機能ランプ付・スイッチ付・耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆
フックフック穴付
定格容量(W)1500
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
関連キーワード