13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付2AC2USB2.1A
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2 プラグ形状スイング コンセント形状2P ホワイト 材質ABS 機能耐トラあり、雷ガード 絶縁種別絶縁ガード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110 定格容量(W)1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 USBポート2 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
ホワイト スイッチなし コンセント形状2P 機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付 差込口2個口(USB TOTAL 2.4A) プラグ形状Lプラグ バリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB付き電源タップ延長コード。
ホワイト コンセント個数4個口 コネクタ形状USB-Aタイプ×2 定格出力USBポート:DC5V 2.4A(合計最大) 機能トラッキング防止 定格入力コンセント:AC100V~125V
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントとUSBの複合電源タップ。コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1を搭載。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工 抗菌率99%。壁面に設置しやすいL字プラグ。USBポート合計出力2.4A。USBオートパワーシステム搭載(機器に合わせて最適な充電ができます)
用途延長コード、スマートフォンなどUSB端末の充電にも。 コンセントタップ 電源タップ 電源 OAタップ USB充電 充電ポート 充電器 オートパワーシステム AUTOPOWERSYSTEM スマートフォン スマホ 端末 自動判別 トラッキング防止 二重被ふく感電防止 火災防止 コード たこ足 タコ足 2口タップ 2個口タップ 2個口ポート 仕様充電ポート:コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1 材質ABS、PC ホワイト スイッチなし コンセント個数2 機能トラッキング防止、二重被覆、USB付 プラグ形状L字
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ_タワー型
タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
仕様USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2x2C VFFコード ブラック 規格PSE適合 スイッチ一括集中スイッチ 定格100V/14A コンセント個数12 コンセント形状2P/ノーマル 電源コード(m)2 機能二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキング ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付 保護機能過電流保護機能 アース端子なし マグネットなし USBポート数3ポート プラグ形状スイングプラグ USBポート3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A) 間隔(mm)差込口:35 雷ガードなし 埃防止シャッターなし
1本
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 耐トラッキングカバーで電気火災を予防 スッキリ配線できるスイングプラグ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止扉付き LEDランプ仕様 独立スイッチ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント形状2P 電源コード(m)2 機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2口のACコンセントとUSB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A コンセント個数2 コンセント形状2P 本体質量(g)60 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 機能トラッキング防止絶縁カバー付 USBポート2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28 耐トラッキングあり
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz プラグ形状スイングプラグ
1個ほか
3,198 税込3,518
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W コンセント個数3 コンセント形状2P 本体質量(g)90 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 機能トラッキング防止絶縁カバー付 USBポート3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28 耐トラッキングあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A コンセント個数2 コンセント形状2P 本体質量(g)61 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 機能トラッキング防止絶縁カバー付 USBポート2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28 耐トラッキングあり
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ホワイト コンセント個数3 コンセント形状2P 出力電流(A)USB2ポート合計2.4 機能耐雷・耐トラッキング プラグ形状スイング USBポートType-A×2 耐雷サージあり 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用) AC機器を最大4つまで接続できます(合計最大電力1400W) USBタイプA2ポート2個、USBタイプCポート1個付き USB充電ポートは接続した機器を自動判別し、最適な電力で充電。最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電力供給をストップ(合計最大電流5.1A/各ポート最大電流2.4A) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイト 出力AC:1400W以下、DC:5.1A(合計) コンセント個数4 電源コード(m)1.5 機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、USB連動 プラグ形状180°回転プラグ 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 USBポートTYPE-A×2、TYPE-C×1 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 質量(g)61 出力(W)(ACコンセント)2口合計:1400 使用温度範囲(℃)0~35 スイッチなし コンセント個数2 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28 機能スイングプラグ・耐トラッキング・絶縁カバー付・USBポート付 定格出力電圧(DC V)USB-A/USB-C:(1ポート最大)5/2.4A、(2ポート合計:最大)5/2.4A プラグ形状スイング
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷