2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 耐トラッキングカバーで電気火災を予防 スッキリ配線できるスイングプラグ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止扉付き LEDランプ仕様 独立スイッチ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント形状2P 電源コード(m)2 機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)