5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチなし コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネットなし USBポート数なし プラグ形状ストレートプラグ 雷ガードなし 耐トラッキングあり 埃防止シャッターなし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状フリープラグ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
ホワイト コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状ストレート 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)