プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるL型プラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型
コンセント形状2P
機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
シャッターほこりシャッター付き
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
雷ガード○
耐トラッキング○
EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。
熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
規格EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
スイッチなし
定格15A・125V・1500W
コンセント個数6
コンセント形状3P抜け止め
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
質量(g)585
スイッチなし
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント形状3P
機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付
アース端子○
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
ハーネスプラグ仕様の4口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
仕様通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○、環境配慮事項:環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
定格15A・125V・1500W
適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)
コンセント個数4
コンセント形状3ピン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26
機能強力マグネット、フック仮固定穴、LEDランプ、耐熱性、二重被ふくケーブル
適合地域【使用可能地域】本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
マグネットあり
プラグ形状ハーネスプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
ハーネスプラグ仕様の2口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
色グレー
定格15A・125V・1500W
仕様通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○、環境配慮事項:環境配慮パッケージ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×43.5×26
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
適合地域【使用可能地域】本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)
コンセント形状3ピン
機能強力マグネット、フック仮固定穴、LEDランプ、耐熱性、二重被ふくケーブル
コンセント個数2
マグネットあり
プラグ形状ハーネスプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
ハーネスプラグ仕様の8口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
色グレー
定格15A・125V・1500W
仕様通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○、環境配慮事項:環境配慮パッケージ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
適合地域【使用可能地域】本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)
コンセント形状3ピン
機能強力マグネット、フック仮固定穴、LEDランプ、耐熱性、二重被ふくケーブル
コンセント個数8
マグネットあり
プラグ形状ハーネスプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
ハーネスプラグ仕様の6口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
仕様通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○、環境配慮事項:環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
定格15A・125V・1500W
適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)
コンセント個数6
コンセント形状3ピン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×43.5×26
機能強力マグネット、フック仮固定穴、LEDランプ、耐熱性、二重被ふくケーブル
適合地域【使用可能地域】本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
マグネットあり
プラグ形状ハーネスプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
熱に強い二重構造ケースを採用した、4個口の工事用電源タップです。 コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
定格15A・125V・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチなし
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネットなし
USBポート数なし
プラグ形状ストレートプラグ
雷ガードなし
耐トラッキングあり
埃防止シャッターなし
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント
スイッチなし
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能トラッキング防止、耐燃性
シャッター水・ほこり防止侵入ガード
定格容量(W)1500
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
プラグ形状フリープラグ
難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上
充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
色ホワイト
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
プラグ形状ストレート
耐トラッキング○
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
適合PSE適合
トラスコ品番821-8726
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)526
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P
電源コード(m)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く)
機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付
材質(プラグ)PVC
アース端子あり
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
環境EU RoHS指令準拠
マグネットあり
プラグ形状2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
材質(差込口)ユリア樹脂
雷ガードなし
耐トラッキングあり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
スイッチなし
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26
ケーブルVCTFコード
マグネット○
プラグ形状L型
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き
容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動
通電状態が一目でわかり、一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用
LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃耐熱ボディ
ストレートプラグ/Lプラグ両用のフリープラグ、耐トラッキング絶縁カバー付き
ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき
両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
機能LEDランプ付、個別スイッチ、雷ガード、難燃・耐熱、耐トラッキング、絶縁カバー付、ホコリ防止シャッター付
最大消費電力(W)1500(合計)
プラグ形状フリープラグ(スイング)
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
個別スイッチで待機電力をカット
ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付
最大消費電力(W)1500(合計)
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
2個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数2
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付
ケーブルVCTFコード
マグネットあり
プラグ形状3P・L型
耐トラッキングあり
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
質量(g)585
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント形状3P
機能耐熱性、アースコード付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付
アース端子○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキング○
便利な一括集中スイッチ付きです。
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
色ホワイト
質量(g)585
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント形状3P
機能アースコード付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付
アース端子あり
プラグ形状2Pスイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
スイッチなし
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数6
ケーブルVCTFコード
マグネットあり
プラグ形状3P・L型
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ
特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策
安心の雷ガード
過電流防止ブレーカー付き
雷サージ軽減素子内蔵
ホコリ防止シャッター
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ
色白
スイッチ一括集中スイッチ
定格125V/15A/1500Wまで
コンセント形状2P
機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランプ
プラグ形状フリープラグ(スイング)
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数8
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
ケーブルVCTFコード
マグネットあり
プラグ形状3P・L型
耐トラッキングあり
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応電源タップです。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
コンセント形状3P
機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、アースコード付
色ホワイト
適合PSE適合
トラスコ品番821-8725
材質ABS樹脂
質量(g)495
定格125V・15A・1500W
コンセント個数4
電源コード(m)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く)
材質(プラグ)PVC
アース端子あり
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
環境EU RoHS指令準拠
プラグ形状2ピン・スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(差込口)ユリア樹脂
耐トラッキングあり
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふく
タイプ屋内専用、国内専用
スイッチなし
使用温度範囲-10℃~40℃
コンセント形状2P
機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッター
プラグ形状180°回転スイングプラグ
スイッチONを光ってお知らせできます。
差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。
仕様スナップキャップ付
トラスコ品番762-2775
色ホワイト
質量(g)283
スイッチ一括・個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電源コード(m)1.5
機能ランプ付、耐熱、耐衝撃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
4個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。
塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数4
ケーブルエココード
マグネットあり
プラグ形状3P・L型
耐トラッキングあり
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです。
接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
適合PSE適合
トラスコ品番821-8728
色ホワイト
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)499
スイッチ一括集中スイッチ
定格125V・15A・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P
電源コード(m)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く)
機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、アースコード付
材質(プラグ)PVC
アース端子あり
環境EU RoHS指令準拠
プラグ形状2ピン・スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(差込口)ユリア樹脂
耐トラッキングあり
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
8個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。
塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数8
ケーブルエココード
マグネットあり
プラグ形状3P・L型
耐トラッキングあり
合計1400Wまで。
USBポートは合計2.4Aまで出力可能。
ホコリの侵入を防ぐシャッター付。
ホコリの付着を防ぐトラッキング防止カバー。
破けにくい二重被ふくコード。
熱に強い耐熱性樹脂使用。
配線しやすい180度回転式プラグ。
スマートフォンやタブレットを立てかけられるスタンド機能のついた電源コードタップ(保持部分に特殊加工を施し機器の角度を自由に調整できる)。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
質量(g)280
コンセント個数4
電源コード(m)1.5
機能二重被覆、耐熱
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×90×320
シャッターほこりシャッター付き
USBポート2(定格出力DC5V)
耐トラッキングあり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
4面コンセント設計:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい
難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上
横出しLプラグ:隣のコンセントをふさがずコードの根本への負担が少ない。耐トラッキング絶縁カバー付
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
コンセント個数4
コンセント形状2P
機能二重被覆、難燃・耐熱
プラグ形状L型(横出し)
耐トラッキングあり
4個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数4
マグネットあり
プラグ形状3P
耐トラッキングあり
8個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数8
ケーブルエココード
マグネットあり
プラグ形状3P
耐トラッキングあり
2個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。
塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数2
ケーブルエココード
マグネットあり
プラグ形状3P・L型
耐トラッキングあり
6個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数6
ケーブルエココード
マグネットあり
プラグ形状3P
耐トラッキングあり
6個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。
塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数6
ケーブルエココード
マグネットあり
プラグ形状3P・L型
耐トラッキングあり
8個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。
パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数8
ケーブルVCTコード
マグネットあり
プラグ形状ハーネスプラグ
2個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数2
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
ケーブルエココード
マグネットあり
プラグ形状3P
耐トラッキングあり
4個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。
パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数4
ケーブルVCTコード
マグネットあり
プラグ形状ハーネスプラグ
2個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。
パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。
RoHS指令に対応した製品です
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数2
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
ケーブルVCTコード
マグネットあり
プラグ形状ハーネスプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ