サンワダイレクトオリジナル商品
消費電力をデジタル表示。
強力マグネットで固定も可能。
6口はスイッチ付き。
雷サージ機能付き。
ブレーカースイッチ(リセットスイッチ付き)。
コンセント個数6
色ホワイト
電源コード(m)1.5
機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
スイッチ個別
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×50×27
質量(g)約414
コードVFF 1.8mm2×2心 仕上がり外形寸法/約4.3×7.6mm
バリスタ電圧(V)351~429
制限電圧(V)650/10A
最大サージ電圧(V)3000
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
保証期間初期不良のみ
仕様ワットメーター表示:デジタル表示範囲/0~9999W、電力計最大使用量:1800W最大
定格15A・125V(1500Wまで)
マグネットあり
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。
用途電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電
コンセント個数4
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5×3×23
質量(g)約330
材質ABS樹脂/PC樹脂
コンセント仕様定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400Wまで
USBポート定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口
保証期間1年
スイッチ個別スイッチ
電源コード(m)1.5
機能二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッター
雷ガードあり
耐トラッキングあり
コンセント4口を搭載したコードタップです。
インテリアにも合う木目調タップです。
シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。
落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。
コンセント形状2P
質量(g)240(コード含む)
コンセント個数4
電源コード(m)1.5
機能雷ガード付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×155×340
シャッター付き
雷ガードあり
耐トラッキング
プラグ:スイングプラグ
雷ガード
背面2ヶ所にマグネット付
過電流保護ブレーカー付
ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―!)
過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)
マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)
節電独立スイッチ
耐トラッキングカバー付き
180°スイングプラグ
安全ほこりシャッター
色白
スイッチ個別
定格AC 125V/15A、最大合計1500W
コンセント個数6個口(個別スイッチ付き)
コード長さ(m)1.5
機能耐トラッキング、180°スイングプラグ 、雷ガード、背面2ヶ所にマグネット付、過電流保護ブレーカー付、ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―)、過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)、マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)、節電独立スイッチ、安全ほこりシャッター
コンセント仕様ほこり防止シャッター付き
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る
差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用)
AC機器を最大4つまで接続できます(合計最大電力1400W)
USBタイプA2ポート2個、USBタイプCポート1個付き
USB充電ポートは接続した機器を自動判別し、最適な電力で充電。最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電力供給をストップ(合計最大電流5.1A/各ポート最大電流2.4A)
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します
トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード
通電表示LEDランプ付き
色ホワイト
出力AC:1400W以下、DC:5.1A(合計)
コンセント個数4
電源コード(m)1.5
機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、USB連動
プラグ形状180°回転プラグ
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
USBポートTYPE-A×2、TYPE-C×1
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
2つの差込口と1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は32Wで、別途充電器などを用意することなく複数台同時充電ができます。また、USB Power Delivery 20Wが利用でき、スマートフォンやタブレットの急速充電も可能です。2つの差込口と1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は32Wで、別途充電器などを用意することなく、対応するスマートフォンやタブレットを複数同時に充電できます。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 20Wが利用でき、対応するスマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。USB-Aポートには接続された機器を自動検知し、最適な出力で充電できる「おまかせ充電」機能を搭載しています。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aのポートにはそれぞれ専用のポートキャップが付いており、不使用時にホコリの侵入を防止します。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。AC差込口の間隔距離を55mmとすることで、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計となっています。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。本体底面にシリコンパーツを配し、卓上などに設置した際の横滑りを抑制します。本体底面にはダルマ穴を備えており、壁に引っ掛けて利用できます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。※USBを利用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品取扱説明書
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂
タイプ差込口:Aタイプ 2ピン
規格USB Power Delivery対応
定格AC側:13A 125V 1300Wまで
適合規格◇PSE 特定電気用品
最大出力(W)USB側:32
端子形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×2
コンセント形状2P
定格入力電圧(V)USB側:AC100-240 50/60Hz
定格出力(W)USB側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート USB Power Delivery 20W(5V/3.0A 9V/2.25A)、USB-Aポート 合計12(5V/2.4A) 各ポート12(5V/2.4A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×58×39(※本体のみ(突起部を除く))
機能雷ガード、ほこりシャッター:○(AC差込口のみ) (USBポートには差込式の蓋が付いています)、二重構造、二重被ふく、絶縁キャッププラグ、スイングプラグ、吊り穴
保証期間1年間
使用地区日本国内専用
差込口2個口
プラグ形状スイング
間隔(mm)差込口:55
雷サージ軽減素子内蔵で、落雷時のダメージを軽減します。
押しボタン式スイッチ付き
絶縁カバー付きL型プラグ
シャッターコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。
ACアダプターも使えるゆったりスペースコンセント付き
丈夫な二重被ふくコード
スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)
電力(W)合計1500以下
雷ガードあり
耐トラッキングあり
コード巻き取り収納式
雷ガード
持ち運び便利
コンパクトボディ
PD20W 超高速充電対応
色白
スイッチ個別
定格AC 125V 14A/最大合計1400W
コンセント個数4個口(個別スイッチ付き)
コード長さ(m)1.5
機能節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッター
コンセント仕様コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付き
USBポート数USB-A ポート×3
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート出力:5V/3.4A(TOTAL)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)
スイッチ個別スイッチ
コンセント個数4個
コンセント形状2P
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)250
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
機能USB/雷サージ/スイッチ付/ほこり防止機能付/スイングプラグ採用/トラッキング防止絶縁カバー/耐熱/フック用穴付/海外使用可
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷から8日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
質量(g)250
出力(W)Type-C:最大PD20 (5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A)(※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。)、USB-A:最大18(5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A)、2ポート合計:最大15(5V3A)、4口合計:AC1400※1000Wを超える電気製品は壁のコンセントに直接接続してください。
使用温度範囲(℃)0~35
スイッチ個別スイッチ
コンセント個数4
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.2
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×185×28
機能USB連動、ほこり防止シャッター、スイッチ付、スイングプラグ、フック穴付、ランプ付、二十被覆、耐熱性・難燃性、雷ガード
プラグ形状スイングプラグ
制限電圧(V)775
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ブラック
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く
機能ほこり防止シャッター、スイングプラグ、二重被覆、絶縁キャップ付、雷ガード
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット×
プラグ形状スイングプラグ
雷ガード○
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
色ホワイト
材質ABS
機能耐トラあり、雷ガード
絶縁種別絶縁ガード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110
定格容量(W)1400
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
USBポート2
雷ガードあり
耐トラッキングあり
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付・ブレーカー付
色白
スイッチ個別スイッチ
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
シャッター防塵シャッター付き
極数(P)2
雷ガードあり
USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2)
※USB1.1、2.0規格準拠。
※USB電源消費電流500μA以下。
パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。
コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。
電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応)
雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。
プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。
プラグをロックできるコンセント採用しています。
アース線が接続できる端子付きです。
スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。
電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
付属品モジュラーコード(1.5m)
USBケーブル(m)1
アース端子あり
マグネットあり
最大サージ電圧(V)10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212)
制限電圧(V)775(50A)
定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
バリスタ電圧(V)470
雷ガードあり
耐トラッキングあり
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。雷ガード表示LED付。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被ふく付安全構造
用途屋内専用
コンセント個数3
機能雷ガード
使用温度範囲(℃)-10~40
電力(W)AC差込口合計:1400まで
定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
色ホワイト
USBポート2ポート
雷ガードあり
Wi-Fi経由でタイマー設定。操作はスマホ、タブレットでかんたんに。
各口にタイマー設定が可です。タイマーは、曜日・時間指定が出来ます。
コンセント個数8
機能抜け止め、タイマー機能、雷サージ、サーキットブレーカー、スイングプラグ
使用環境温度(℃)-10~40
マグネットあり
雷ガードあり
木目調のデザインがインテリアに馴染む電源タップ。定格容量15A、100~125V(1500Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。個別スイッチ。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂
寸法(mm)43×27×197
色ダークウッド
質量(g)約259
スイッチ個別スイッチ
定格15A・100~125V (1500Wまで)
コンセント個数4
コンセント形状2P
電源コード(m)1.5
機能耐トラッキング・雷ガード
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
関連キーワード