安心の電気火災対策
特許技術採用(特許第5853076号)で異常過熱検知、通電遮断機能
雷サージ軽減素子内蔵
一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ
色ホワイト
定格15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント個数3
コンセント形状2P
機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・雷ガード・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付
プラグ形状L型プラグ
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップです。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。
前面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。
雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能雷ガード・絶縁キャップ付きプラグ・通電表示ランプ
色ホワイト
材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約45
規格電気用品安全法:PSE適合
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.5×23×41
対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
コンセント個数3
プラグ形状2P
コンセント形状2P
質量(g)88
スイッチ集中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×120
機能絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー、シャッター
定格容量(W)125V/15A/合計1500まで
最大サージ電圧(V)4500
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップです。
薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
下面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。
雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
プラグ形状2P・スイング
コンセント形状2P
機能雷ガード・絶縁キャップ付きプラグ・通電表示ランプ・スイングプラグ
色ホワイト
材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約62
規格PSE適合
スイッチ×
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×14×54.5
アース端子×
対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。)
マグネット×
USBポート数×
雷ガード○
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。雷ガード表示LED付。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被ふく付安全構造
用途屋内専用
コンセント個数3
機能雷ガード
使用温度範囲(℃)-10~40
電力(W)AC差込口合計:1400まで
定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
色ホワイト
USBポート2ポート
雷ガードあり
電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります。
押しボタン式省エネスイッチでさらに節電できます。
シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。
絶縁カバー付きL型プラグ
丈夫な二重被ふくコード
スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)
電力(W)合計1500以下
コンセント個数3
機能ホコリ防止安全シャッター搭載、雷サージ軽減素子内蔵
雷ガードあり
色ホワイト
コンセント個数3
コンセント形状2P
出力電流(A)USB2ポート合計2.4
機能耐雷・耐トラッキング
プラグ形状スイング
USBポートType-A×2
耐雷サージあり
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。
電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
バリスタ性能
・最大サージ電圧:3,000V
本体は熱に強いユリア樹脂採用。
耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。
トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
付属品耐トラッキングカバー付
質量(g)72
定格125V15A
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×46
機能耐雷サージ機能(表示LED付)
1個
¥588
税込¥647
当日出荷
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセントを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付
色白
スイッチ個別スイッチ
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
シャッター防塵シャッター付き
極数(P)2
雷ガードあり
7台の機器を接続できる、7個口の差し込み口を搭載した電源タップです。
コンセント差し込み口は3極プラグです。
不意にプラグが外れるのを防止する、抜け止めコンセントを採用しています。
雷サージ現象が発生した場合に自動で通電を解除し、接続機器を保護します。
タップ裏面に2カ所、強力なマグネットがついているのでスチール面に簡単に取り付けできます。
仕様差込口カラー:ホワイト
色ホワイト
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状3P
定格電流(A)15
機能雷ガード
マグネット○
プラグ形状ストレート
取扱説明書日本語取扱説明書あり
雷ガード○
耐トラッキング○
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。
7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コンセント個数7
プラグ形状スイング
スイッチ一括集中スイッチ
機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、連動機能、二重被ふく
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント形状3P抜け止め
定格15A・125V・1500W
色グレー
材質本体:ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
マグネット○
雷ガード○
耐トラッキング○
磁石脚と個別スイッチの付いた2ピン式6個口タップです。 。強力なネオジム磁石を備え、デスク周りやスチール家具など好きな場所にしっかり吸着し、空いたスペースで作業や掃除がしやすくなります。 。360度回転可能な脚パーツをスライドさせて、本体を支えることが可能。重いACアダプターを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。個別スイッチで差込口ごとにON/OFFの切り替えができ、待機電力を節約できます。 。個別スイッチはONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。 。個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっています。広いところを利用すれば、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性はありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて差し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様吊り穴あり(回転脚パーツをスライド時)、極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)、通電表示ランプ:△(個別スイッチにて確認可)【非対応】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプタ、差込口キャップ、抜け止め機能、連動機能
その他磁石や吊り穴を備えた転倒抑制可動パーツ搭載
付属品取扱説明書
材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ブラック
質量(g)約517
規格PSE(特定電気用品)
スイッチあり(個別スイッチ)
定格125V、15A、1500Wまで
コンセント形状2P
コード長さ(m)(AC)2
対応ほこりシャッター、スイングプラグ、二重構造、二重被ふく、絶縁キャッププラグ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×307×37※コード部分およびプラグ部分を除く
機能雷ガード/ほこりシャッター/スイッチ付/マグネット付/抜け止めロック/二重被ふく/絶縁キャッププラグ
保証期間1年間
差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)、6個口、(間隔)広い2カ所57mm、狭い3カ所35mm
ノイズフィルター無し
マグネットあり
プラグ形状スイング
使用可能国日本国内専用
雷ガードあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすい、雷ガード・ほこり防止シャッター付き電源タップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格電気用品安全法:PSE適合
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能雷ガード・二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
適合地域日本国内
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガードあり
左右横方向にスッキリ配線できます。
幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付
色ホワイト
質量(g)63
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×108×51
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
アズワン品番65-0531-86
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)4500
制限電圧(V)330
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
集中スイッチで7個口を一括でオン/オフすることができます。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状3P(抜止)
定格容量15A・125V
機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
プラグ形状2Pアースコード付
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:平行型●絶縁キャップ:なし●差込口タイプ:抜け止めタイプ
コンセント個数7
コンセント形状3P(抜止)
定格容量15A・125V
機能AC雷ガード、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォンを3台同時充電可能(USBポート)。ブレーカー内蔵集中スイッチ。誘導雷を吸収し、雷から接続機器を守る。AC差込口のホコリ防止。火災や感電を防ぐ。スッキリ配線L型プラグ
用途屋内専用 国内専用
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ一括集中スイッチ
定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(1ポート最大2.4A)
電力(W)AC差込口合計:1400まで
コンセント個数4
コンセント形状2P
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
電源コード(m)2
機能雷ガード
USBポート3
雷ガードあり
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
集中スイッチで7個口を一括でオン/オフすることができます。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:平行型●絶縁キャップ:なし●差込口タイプ:抜け止めタイプ
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状3P(抜止)
定格容量15A・125V
機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲:-10℃~40℃。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格 Type-Aポート:DC5V 3.1A。 Type-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A。2ポート同時使用時:DC5V 3.1A。ポート数:Type-A 1ポート / Type-C 1ポート
用途PD(パワーデリバリー)対応で、PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。収納プラグ。雷から接続機器を守る雷ガード付
色ブラック
コンセント個数3
機能雷ガード/USB
1個
¥2,183
税込¥2,401
翌々日出荷
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。 。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。 。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ
適合電気用品安全法:PSE適合
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色ブラック
質量(g)約500
スイッチ個別スイッチ
定格125V・15A・1500W
コンセント形状2P
コード長さ(m)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32 ※コード部分及びプラグ部分を除く
機能雷ガードタップ、個別スイッチ、ほこり防止シャッター、耐熱性、二重被ふくコード、180°スイングプラグ
差込口(本体)6個口
ノイズフィルター無し
マグネット無し
プラグ形状スイング
差込口形状(本体)2ピン
使用可能国本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
雷ガードあり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふく
タイプ屋内専用、国内専用
スイッチなし
使用温度範囲-10℃~40℃
コンセント形状2P
機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッター
プラグ形状180°回転スイングプラグ
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:平行型●絶縁キャップ:なし●差込口タイプ:抜け止めタイプ
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状3P(抜止)
定格容量15A・125V
機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。*ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。スチールに仮固定できるマグネット付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。。
規格PSE適合
定格125V/15A
コンセント個数8
コンセント形状2P/ノーマル
機能雷ガード内蔵、二重被覆、マグネット付、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
マグネットあり
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時。差込口が3方向に分かれているのでプラグ同士が干渉しにくい設計です。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2
出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.1A Type-Cポート:DC5V 3A / DC9V 2.22A / DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 3.1A
定格100V/14A/1400W
コンセント個数3個口
コンセント形状2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×45×86
機能耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすい雷ガード付き電源タップ。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
機能雷ガード・二重被ふく
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
規格電気用品安全法:PSE適合
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
適合地域日本国内
定格容量(W)1500
雷ガードあり
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ
付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書
適合電気用品安全法:PSE適合
材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約390
スイッチ無し
定格125V 15A 1500W
コンセント形状2P
コード長さ(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※コード部分及びプラグ部分を除く
機能耐熱性、ほこり防止シャッター、耐トラッキング、180度スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、雷ガード機能
差込口(本体)10個口
ノイズフィルター無し
マグネット無し
プラグ形状180度スイング
差込口形状(本体)2ピン
使用可能国本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
雷ガードあり
タップ本体日本製。耐雷サージ機能付。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属
付属品接地アダプター
使用温度範囲(℃)-10~40
定格AC125V 15A 合計1500Wまで
使用場所屋内専用
プラグ形状3P
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ
コンセント個数7
コンセント形状3P(抜止)
定格容量15A・125V
機能AC雷ガード、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
プラグ形状2Pアースコード付
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール机等に固定できるマグネット付きです。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
側面に差込口があるので、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
コンセント個数7
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
機能雷ガードあり
色白
絶縁種別絶縁カバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×24×280
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
雷ガードあり
耐トラッキングあり
回転パーツにより、転倒防止・ネジ固定・吊れる、ほこり防止シャッター、雷サージ付機能電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
金網や壁などにフックを取り付けることによって、本体を吊ることができます。
回転パーツを出すと倒れにくくなり、ネジで壁や床にも固定することができます。
機能雷ガード/二重被ふく
定格容量(W)1500
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フック
プラグ形状スイング
コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません)
コンセント個数6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
色ブラック
材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格電気用品安全法:PSE適合
定格電力(W)1500以下
アース端子なし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ
付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書
適合電気用品安全法:PSE適合
材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
質量(g)約530
スイッチ無し
定格125V 15A 1500W
コンセント形状2P
コード長さ(m)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※コード部分及びプラグ部分を除く
機能耐熱性、ほこり防止シャッター、耐トラッキング、180度スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、雷ガード機能
差込口(本体)10個口
ノイズフィルター無し
マグネット無し
プラグ形状180度スイング
差込口形状(本体)2ピン
使用可能国本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
雷ガードあり
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ブラック
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く
機能ほこり防止シャッター、スイングプラグ、二重被覆、絶縁キャップ付、雷ガード
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット×
プラグ形状スイングプラグ
雷ガード○
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。コードの長さは約2.5mです。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
質量(g)約398
スイッチ×
コンセント形状2P
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット×
プラグ形状スイングプラグ
雷ガード○
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状3P
機能絶縁カバーあり、雷ガードあり
色白
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
雷ガードあり
耐トラッキングあり
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状3P(抜止)
定格容量15A・125V
機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
プラグ形状2Pアースコード付
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント差込口が180度回転式で、角度0度/90度/180度の3方向でACプラグが挿入可能 *ACアダプターやUSB充電器を差し込んだ際、コンセントを回転させる事で隣のコンセントに干渉しない。雷ガード内蔵 (最大サージ電圧:3000V) ACプラグ: L型プラグ。ACプラグL型・可動プラグ・耐トラッキングカバー付き。電源コード・二重被覆コード。雷ガード内蔵・雷ガード作動ランプ付き。プラグ差込口・回転式・3方向から挿入可能。底面に壁掛け穴有り
寸法(mm)約24×172.5×31
材質(本体)ABS 94V-0難燃性樹脂
質量(g)約190
定格AC100V、50/60Hz、合計最大1500Wまで
コンセント形状2P
口数AC:4個口
電源コード(m)1
機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、ランプ付
電源コードVFFΦ1.8mm2、2芯ケーブル
プラグ形状L型プラグ
材質(差込口)PBT樹脂
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます
通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます
接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます
アース端子付き
通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します
裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチ点灯式集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状3P(接地P)抜止
電源コード(m)3
機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状180°回転プラグ
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
機能雷サージ
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付)
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
雷ガードあり
耐トラッキングあり
火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。
マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。
プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。
アース対応。
断線しにくく被覆強度の高いコード。
付属品接地アダプター、マグネット(2個)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格AC125V、15A、合計1500Wまで
機能耐雷サージ、カバー付、マグネット付
使用場所屋内専用
関連キーワード
1
2
次へ