USB電流感知式です。USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3)
※USB1.1、2.0規格準拠。
※USB電源消費電流500μA以下。
パソコンのON・OFFに連動しない常時通電口を3個装備しています。
抜け止めコンセントで、プラグをロックできます。
アース線が接続できる端子付きです。
3P→2P変換アダプタ付きです。
プラグ形状3P
コンセント形状3P抜け止め
機能USB連動
付属品3P→2P変換アダプタ付き
適合機種USBポートを備えたデスクトップパソコン、ノートパソコン※USB電源消費電流500mA以下
コンセント個数8
アース端子あり
定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
プラグ形状2Pスイングプラグ
コンセント形状接地2P抜け止め
機能マグネット付き、パソコン電源USB連動、絶縁キャップアースコード付き
色ホワイト
規格PSE準拠
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×51×36
アース端子あり
マグネットあり
USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2)
※USB1.1、2.0規格準拠。
※USB電源消費電流500μA以下。
パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。
コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。
電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応)
雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。
プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。
プラグをロックできるコンセント採用しています。
アース線が接続できる端子付きです。
スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。
電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
付属品モジュラーコード(1.5m)
USBケーブル(m)1
アース端子あり
マグネットあり
最大サージ電圧(V)10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212)
制限電圧(V)775(50A)
定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
バリスタ電圧(V)470
雷ガードあり
耐トラッキングあり
IC記憶式パソコン連動型タップ(パソコン×1、連動×3)で、ほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。
ICを内蔵しているので、パソコンが変わった場合でも感度設定を行うことにより快適に使用できます。
マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。
抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造型のタップです。
接続表示ネームタグ4枚、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
コンセント形状接地2P抜け止め
機能マグネット付き、パソコン電源連動
色ホワイト
付属品接続表示ネームタグ×4、抜け止め専用コンセントキャップ×2
規格PSE準拠
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×51×36
アース端子あり
マグネットあり
耐トラッキングあり
関連キーワード