14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。 7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コンセント個数7 プラグ形状スイング スイッチ一括集中スイッチ 機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、連動機能、二重被ふく RoHS指令(10物質対応)対応 コンセント形状3P抜け止め 定格15A・125V・1500W グレー 材質本体:ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0 付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ マグネット 雷ガード 耐トラッキング
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC差込口。USBポート。スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できるブレーカー内蔵集中スイッチ付。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。消し忘れを防ぎ、通電状態が分かる夜間通電視認用ランプ付。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。コードは保護被ふく付安全構造。
寸法(mm)41×212×25 使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2 スイッチ一括スイッチ 出力USB:DC5V・合計3.4A(1ポート最大2.4A) 定格100V/14A/1400W コンセント個数4個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 機能USBポート、スイッチ付、ランプ付、耐雷サージ機能、耐トラッキングカバー、ホコリ防止扉、保護被ふく付安全構造 プラグ形状L型
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
寸法(mm)165×32.9 使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数3 出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A) 定格100V/14A/1400W コンセント個数6個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 コネクタ形状USB Aタイプ(メス) 機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造 プラグ形状L型 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.63MB)
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ ブラック スイッチ集中スイッチ コンセント個数4 電源コード(m)2 機能USB プラグ形状L字
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ
サンワダイレクトオリジナル商品 差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。 最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。 2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。 一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。 ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格AC100~125V(合計1400Wまで) コンセント個数6 コンセント形状2P 電源コード(m)2 定格出力DC5V/3.4A(2ポート合計最大) 機能USB連動/スイングプラグ/絶縁キャップ付 保証期間購入日より6ヶ月 保護機能過流電流 コネクタUSB Aタイプ プラグ形状スイング USBポート2
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A) スイッチ個別スイッチ コンセント個数4個 コンセント形状2P コード長さ(m)約1.2 本体質量(g)250 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 機能USB/雷サージ/スイッチ付/ほこり防止機能付/スイングプラグ採用/トラッキング防止絶縁カバー/耐熱/フック用穴付/海外使用可 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185 プラグ形状スイングプラグ
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から8日以内出荷

4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
質量(g)250 出力(W)Type-C:最大PD20 (5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A)(※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。)、USB-A:最大18(5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A)、2ポート合計:最大15(5V3A)、4口合計:AC1400※1000Wを超える電気製品は壁のコンセントに直接接続してください。 使用温度範囲(℃)0~35 スイッチ個別スイッチ コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)1.2 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×185×28 機能USB連動、ほこり防止シャッター、スイッチ付、スイングプラグ、フック穴付、ランプ付、二十被覆、耐熱性・難燃性、雷ガード プラグ形状スイングプラグ 制限電圧(V)775
1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷

PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。
ホワイト 質量(g)61 スイッチなし コンセント個数2 機能USBあり 入数1台 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。
ホワイト 質量(g)61 スイッチなし コンセント個数2 機能USBあり 入数1台 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

使用温度範囲:-10℃~40℃。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格 Type-Aポート:DC5V 3.1A。 Type-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A。2ポート同時使用時:DC5V 3.1A。ポート数:Type-A 1ポート / Type-C 1ポート
用途PD(パワーデリバリー)対応で、PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。収納プラグ。雷から接続機器を守る雷ガード付 ブラック コンセント個数3 機能雷ガード/USB
1個
2,183 税込2,401
翌々日出荷

カシムラAC3 A/C 2P 2.4A
3口のACコンセントとのUSB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 出力(W)1400(3口合計) 使用温度範囲(℃)0~35 コンセント個数3 コンセント形状2P 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 出力電流(A)2.4(USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V)、2.4(2ポート合計最大DC5) 機能USB連動 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×45 USBポートUSB Type-C×1ポート/USB-A×1ポート
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3口コンセントとUSB-C×1、USB-A×1を搭載したコード長1m電源タップ。ちょっとした距離のあるコンセントからの電源取りにも便利です。ACコンセントは3口合計1400W、USBポートは2ポート合計最大出力12W。USB-Aポートは自動識別IC搭載、端末にあわせた最適な充電が可能です。また、USBコネクタの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用です。100-240V対応で海外でも使用可能。
ホワイト 質量(g)180 備考※USB PD、quickcharge3.0充電には非対応です。※本製品は変圧器ではありません。海外にてご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご用意ください。※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。※USBケーブルの付属はありません。※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別ができません。※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。 出力(W)3口合計1400 使用温度範囲(℃)0~35 コンセント個数3口 コンセント形状2P コード長さ(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×45×25 機能USB連動 定格出力(A)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V2.4、2ポート合計最大DC5V2.4 入力電圧AC100-240V50/60Hz
1台
2,098 税込2,308
8日以内出荷

回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂 寸法(mm)40×45×300 イエロー×オリーブグレー 質量(g)約613 スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格15A・100~125V (1450Wまで) コンセント個数6 コンセント形状2P 電源コード(m)1.8 機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(急速充電用、合計4.8A) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂 寸法(mm)40×45×300 オレンジ×モスグレー 質量(g)約613 スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格15A・100~125V (1450Wまで) コンセント個数6 コンセント形状2P 電源コード(m)1.8 機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(急速充電用、合計4.8A) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷