必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。
合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。
台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。
ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。
ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで
質量(kg)30
材質(車輪)天然ゴム
車輪幅(mm)32
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)200
キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2
床面高さ(mm)195
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)825
キャスター径(Φmm)125
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性静か
取扱説明書(2.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)1000
材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。
土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工
キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)200
床面高さ(mm)245
荷台寸法(mm)1000×600
ブレーキ種類ストッパー
特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)
材質(荷台)PP
ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途最大10台収納可能です。
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント
色ブルー
車輪径(Φmm)66
高さ(mm)1400
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.8MB)
関連キーワード