11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音タイプキャスターとプラスチックジョイントで「静か」で「動きが軽く」なりました。早朝、夜間配送の走行に伴う騒音問題を解決します。(騒音環境基準値A地区(夜間45dB以下)対応品です。)グレーゴム車輪採用で床へのマーキング対策済です。樹脂面材プレートのため、荷当りが軽減されました。
用途流通業界全般。医療・介護・教育関係など。騒音など、回りの環境に配慮が必要な場所。
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。 ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車 車輪径(Φmm)150 ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×4) 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ハンドル着脱可 ブレーキ/ストッパーあり 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
70,980 税込78,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 特性ハンドル着脱可 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは着脱式です。 フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2723 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン車 ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在) 均等荷重(kg)1000 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-8642-52 特性ハンドル着脱可 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2724 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン車 ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在) 均等荷重(kg)1000 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-8642-53 特性ハンドル着脱可 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2725 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン車 ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在) 均等荷重(kg)1000 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-8642-54 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RB-4RG 自在移動回転台車(フロアストッパー付) サカエ 動画あり
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプ中量型 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)450 荷台寸法(幅)(mm)1100 キャスター径(Φmm)125 ブレーキ種類フロアストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性クイックターン方式、ハンドル(オプション)着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付 適合寸法(mm)1100×1100 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)STKM 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

全長(mm)1670 質量(kg)9.7 全高(mm)690 荷台寸法(mm)490×1100 荷台寸法(幅)(mm)490 タイヤ外径(mm)Φ370 荷台寸法(奥行)(mm)1100 積載均等耐荷重(kg)100
1個
43,600 税込47,960
当日出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2722 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン車 ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在) 均等荷重(kg)1000 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-8642-51 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

RSP-4G 自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車 サカエ 動画あり
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)964 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)900 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-5308-68 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷