最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。積み重ね保管が可能です。
仕様完成品
材質本体:アルミ、コーナー:スチール
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
荷台寸法(奥行)(mm)1200
2018年トラスコ掲載ページ8 1011
アルミ製なので軽くて堅牢、押しても軽い。
単管、配管等の長尺資材の運搬に最適。
天板にポリカーボネートを採用、長時間の使用に耐えさらに車体へのダメージも軽減するので維持費も大幅に節約できます。
積重ねができ、保管場所をとりません。
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
材質(車輪・金具)ウレタン・スチール
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能)
コーナー部に保護用パッド付き。
6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用
キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。
段重ねが可能です。
大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否可
鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
用途鋼材など、重量物の運搬に最適
車輪径(Φmm)150
荷台寸法(幅)(mm)745
特性スタッキング可
材質(荷台)アルミ
平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
トラスコ品番555-8189
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
幅(mm)750
質量(kg)34
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)297
材質(車輪)ゴム
タイプ平台車
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在)
均等荷重(kg)550
床面高さ(mm)297
荷台寸法(mm)1200×297
キャスター径(Φmm)200
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個
均等荷重(kg)300
材質(車輪・金具)スチール
適合ストッパー900-2BAR01
材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個
均等荷重(kg)300
材質(車輪・金具)スチール
特性フック引棒付
材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
関連キーワード