最大630x450の平台車を10段程度積み上げて保管することができます。平台車が正面い飛び出てこないよう傾斜をつけて積み上げることができます。平台車のキャスターのピッチに合わせて、底部本のパイプ位置を調整可能。
用途平台車の保管及び運搬
幅(mm)730
質量(kg)13
色オフホワイト
奥行(mm)560
材質(ジョイント)3価クロメート
材質(パイプ)ASS樹脂
1台
¥85,798
税込¥94,378
4日以内出荷
最大630x450の平台車を10段程度積み上げて保管することができます。平台車が正面い飛び出てこないよう傾斜をつけて積み上げることができます。平台車のキャスターのピッチに合わせて、底部本のパイプ位置を調整可能。
用途平台車の保管及び運搬
幅(mm)730
質量(kg)13
色オフホワイト
奥行(mm)560
材質(ジョイント)3価クロメート
材質(パイプ)ASS樹脂
1台
¥32,498
税込¥35,748
4日以内出荷
連結金具の収納:連結金具が無理なく収納でき、左右対称であるため方向性がなく、扱いやすくなります。安定した段積み:回収時の段積みの安定性を考慮して、キャスターが深く収納できるようになりました。コーナーゴム:4コーナーにはゴムが取り付けてあるため、連結時や配送時の台車同士の当たりから保護し、騒音防止にもなります。洗浄性に優れた面リブ:表面のリブは洗浄性を考慮して、汚れのたまりにくい面リブ形状にしました。積載荷重:MAX150kg
用途折りたたみコンテナー50Lシリーズ専用RSキャリー
材質PP
質量(kg)3.2
色グリーン
積載荷重(kg)150
キャスター3インチ ゴム車(自在×4又は自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)136
荷台寸法(幅)(mm)376
荷台寸法(奥行)(mm)560
騒音対策あり
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード