連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。
荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。
安定したスタッキング(積み重ね)が可能。
積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。
握りやすい丸型グリップ取っ手。
荷台表面には滑り止めエッジ加工。
全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング
車輪径(Φmm)65
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)PP(耐衝撃性)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
国産の高品質連結樹脂製平台車です。
メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。
縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。
天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。
車輪径(Φmm)75
取付方式ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(キャスター)エラストマー+スチール
荷台寸法(幅)(mm)400
材質(金具)スチール
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
軽量、コンパクトな樹脂製台車。持ち運びも簡単にできるので用途は幅広いです。
滑り止めゴム4個付き。
荷物の大きさに合わせて縦方向、横方向に何台でも連結可能です。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)TPR
荷台寸法(幅)(mm)400
材質(車輪・金具)ポリプロピレン
特性スタッキング可、軽量
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリプロピレン
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。
油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)400
荷台寸法(奥行)(mm)600
スタッキング可否可
連結可否可
連結機能と積重ね機能を備えた台車カート。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。
用途平台車、連結台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。
色ネイビーブルー
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)400
材質(車輪・金具)スチール
特性静か、すべり防止ゴム付き
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
ストッパー付きキャスター!
床をキズつけにくいエラストマー製タイヤを使用!
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)400
材質(車輪・金具)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1箱(4個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
縦横連結とスタッキングが可能な樹脂製平台車 PDシリーズ。衝撃吸収性に優れるエラストマー車輪。縦横連結とスタッキングが可能。キャスター受けは簡単に積み上げやすい花弁形状。力の弱い女性の方でも作業が楽々。取っ手付きで持ち運びに便利
用途連結で様々な大きさの荷物運びに。
材質床板:PP、キャスター:エラストマー
幅(mm)400
質量(kg)3.4
奥行(mm)600
積載荷重(kg)150
床面高さ(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×12
滑り止め効果有
内寸(cm)有効:58×38
車輪サイズ(cm)7.5
1台
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
独自の安全積み重ね構造!!
材質ナット、ワッシャ:SUS304)
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
関連キーワード