金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網
金網高さ(mm)500
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質スチール
キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個
ブレーキ/ストッパーあり
大きさの不揃いなものを一度に運べる便利な台車
網の両面開きは他にはない利点です。(通常は長手側片面開きタイプの場合が多い)
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
車輪径(Φmm)100
材質(本体)スチール
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様組立式金網付タイプ
材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
安全フレームで荷崩れを防止します。
エスコ品番EA520BC-3
車輪径(Φmm)100(ゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)480
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)815
フレーム高さ(mm)290
フレーム(mm)830×540
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
1個
¥27,500
税込¥30,250
当日出荷
関連キーワード