2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。 Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。 ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。 ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。 付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。 付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本 質量(kg)35(タイヤ含む) 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール 材質(車輪)発泡ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)850 ハンドル高さ(mm)970 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)850 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

建設現場・建築現場等での産廃用台車。その他資材運搬用台車として使用できます。
用途各種工場・オフィス・内装業 付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本(重量計5kg) 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール製 材質(車輪)発泡ゴム 荷台寸法(幅)(mm)850 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ポリプロピレン 荷台寸法(奥行)(mm)850
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷