四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質樹脂
キャスター固定車×2個、自在車×2個
天板形状一枚
ブレーキ/ストッパーあり
適合網台車の上に取り付ければ2段台車になります。フタをしたままでも適合網台車の扉の開閉は可能です。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)28
2018年トラスコ掲載ページ8 1030
オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。3ドアタイプのため、中のものが荷崩れすることなく取り出せます。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 1030
オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。2ドアタイプのため、サイドから中のものを取り出すことが可能です。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 1030
本体およびキャスター金具、まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖
材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール
材質(本体)スチール
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)グレーゴム
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具スチール
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。
強度と軽量化も同時に兼ね備えています。
積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
タイプ金網
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
金網高さ(mm)500
特性軽量
関連キーワード