2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アシスト台車 両備ホールディングス 動画あり
両備ホールディングス電動アシスト台車
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保 仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階) セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器 質量(kg)約21 ブルー 積載荷重(kg)300 ユニット質量(kg)約8 定格電流(A)20 定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用) 荷台寸法(幅)(mm)605 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900 キャスター径(Φmm)150 バッテリーリチウムイオンバッテリー 使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)25.2 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約2 検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式 適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米) 最高速度(km/h)3.5(アシスト) 駆動源DCブラシレスモーター 荷台寸法(奥行)(mm)905 稼働時間(時間)約6
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。小型高効率モーターでパワフルにアシスト。アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)。安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。
全幅(mm)605 最大積載量(kg)300 バッテリー14.4V-2.5Ah ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴムΦ125×幅32 ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンΦ100×幅32
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)