5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロックされます。さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用 仕様ドラムブレーキ付 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)927 ブレーキ種類ドラム式ブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性スベリ止め、静音、環境基準40db(デシベル)適合商品、連結可(連結金具) 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

強度も抜群のプラスチック台車
材質(車輪)ゴム タイプ折り畳み式ハンドル 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。 適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪 ハンドル高さ(mm)890 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7337 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め、連結可(連結金具) 適合ストッパーHP-PLA300S 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷