【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)4
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。
厚さ(mm)(フォイル)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
厚さ(mm)(フォイル)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮
厚さ(mm)0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.65, 0.80 各1枚
寸法(mm)150×300
アズワン品番64-2208-79
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)10
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)125
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)41×63.5
アズワン品番64-2209-28
1セット(100個)
¥117,500
税込¥129,250
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)100
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)32×57
アズワン品番64-2209-27
1セット(100個)
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)50
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)16×27
アズワン品番64-2209-25
1セット(100個)
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)75
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)19×40
アズワン品番64-2209-26
1セット(100個)
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
関連キーワード