用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)2
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)2
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)2
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)2
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです
ベアリングの品番からお選びいただけます
内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ
材質はステンレス
標準品にないサイズもセミオーダー対応、特注対応します
材質SUS304(ステンレス)
質量(g)36
外径D(Φmm)62
内径d(Φmm)52
板厚t(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)125
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)41×63.5
アズワン品番64-2209-28
1セット(100個)
¥117,500
税込¥129,250
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)100
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)32×57
アズワン品番64-2209-27
1セット(100個)
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)50
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)16×27
アズワン品番64-2209-25
1セット(100個)
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)75
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)19×40
アズワン品番64-2209-26
1セット(100個)
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
材質鉄黒染め
寸法B(mm)10
寸法G(mm)9
幅A(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード