色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
種類平ワッシャー
色半透明
種類平ワッシャー
色白色不透明
種類平ワッシャー
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ポリカーボネート
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類平ワッシャー
表面処理クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6(PA)
色半透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)65(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
種類平ワッシャー
材質ポリプロピレン
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラエポ
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
d2.7
D8
材質PEEK
種類セットワッシャー
内径(Φmm)2.7
外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d(mm)3
寸法t(mm)0.3
寸法D(mm)6
材質ガラスエポキシ
外径D(Φmm)6
厚さt(mm)0.3
内径d(Φmm)3
1パック(12個)
¥549
税込¥604
翌日出荷
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質鉄
種類平ワッシャー
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード