切刃長さ(mm)4
逃げ角(度)7
厚さ(mm)1.59
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.2
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)3.97
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上げ(F・FSF)
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質PR1535
材質(本体)PR1535
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ片面
コーナー数2
ブレーカ適合領域2
関連キーワード