材質鉄
表面処理3価ホワイト
ステンレス製のためサビに強く、水回りや屋外での使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。
用途重量運搬物の水平出しに使用。
材質スチール
寸法(mm)50×100
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)1
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)1
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)1
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)1
材質SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)1
材質SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです
ベアリングの品番からお選びいただけます
内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ
材質はステンレス
標準品にないサイズもセミオーダー対応、特注対応します
材質SUS304(ステンレス)
板厚t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード