材質ステンレス
種類角ワッシャー
材質ステンレス
種類角ワッシャー
片面がテーパーになっているため、C型鋼やI形鋼の固定時などにご使用いただけます。
材質鉄/ユニクロメッキ
呼び寸法M8
外径(mm)25
材質ステンレス
種類U字角ワッシャー
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
種類角ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類角ワッシャー
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)2
呼び寸法16
外径(Φmm)50
表面処理生地(または標準)
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理生地
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理3価ホワイト
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10
硬さ40~48HRC
関連キーワード