20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ふっ素(FKM) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1220-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)37 使用可能軸径(mm)36~38 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
379 税込417
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1219-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)35 使用可能軸径(mm)33~36 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
379 税込417
欠品中

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1217-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)30 使用可能軸径(mm)29~31 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
369 税込406
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1218-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)32 使用可能軸径(mm)31~33 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
369 税込406
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1215-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)25 使用可能軸径(mm)24~27 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
339 税込373
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1216-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)28 使用可能軸径(mm)27~29 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
339 税込373
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1214-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)22 使用可能軸径(mm)21~24 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
339 税込373
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1213-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)20 使用可能軸径(mm)19~21 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
339 税込373
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1219-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)35 使用可能軸径(mm)33~36 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1213-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)20 使用可能軸径(mm)19~21 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1215-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)25 使用可能軸径(mm)24~27 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1220-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)37 使用可能軸径(mm)36~38 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1218-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)32 使用可能軸径(mm)31~33 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1214-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)22 使用可能軸径(mm)21~24 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1216-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)28 使用可能軸径(mm)27~29 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)6 厚さt(mm)(取付け部)4 部品番号BM1217-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12 適合軸径d1(Φmm)30 使用可能軸径(mm)29~31 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷