ケミカルアンカー旭化成当日出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。使用期限:製造日より3年壁面、天井面にも施工可能。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。コンクリート用耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など材質主剤:エポキシアクリレート樹脂全長(mm)65容量6(cm2)質量(g)11.5ドリル径(Φmm)【異形棒鋼】14.5、14.5、(16.0)使用ボルト【異形棒鋼】M12、W1/2(D13)長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7短期許容引張荷重(kN[kgf])8.6最大引張荷重(kN)35.7外径(mm)13穿孔深さ(mm)60(65)