12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用 ねじの呼び3/8 奥行(mm)(中空部)26以上必要 下穴径(Φmm)14 板厚(mm)10~65 材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
1箱(10本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー 材質スチール ドリル径(Φmm)14(下穴) 寸法(A×B×C)(mm)9×11×55 取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物) 最大引抜強度N(kgf)441(45) ワッシャー外径(mm)Φ19.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ネジなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート) 適合材中空壁面 セット内容パットアンカー・ワッシャー タイプナベ小ネジ(ネジなし)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8 適合板厚(mm)10~65 プレート長さ(mm)27 最大引張荷重(kN)3.45 ねじ山種類ウィット
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質SUS304 奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~100
1箱(10本)
3,028 税込3,331
当日出荷

〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質鉄めっき 奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~100
1箱(10本)
2,650 税込2,915
当日出荷

〇面で支える大型の板ナット。〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応。〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能。ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質SUS304 奥行(mm)【裏面必要奥行】26以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~65
1袋(10本)
5,500 税込6,050
5日以内出荷

〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質SUS304 奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~100
1箱(100本)
21,188 税込23,307
5日以内出荷

〇面で支える大型の板ナット。〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応。〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能。ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質SUS304 奥行(mm)【裏面必要奥行】26以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~65
1袋(1本)
831 税込914
5日以内出荷

〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質SUS304 奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~100
1袋(1本)
454 税込499
5日以内出荷

〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質鉄めっき 奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~100
1袋(1本)
400 税込440
5日以内出荷

〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質鉄めっき 奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~65
1袋(1本)
327 税込360
5日以内出荷