ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。
接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。
ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用。ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなど
トラスコ品番558-7867
材質ステンレス(SUS304系)
全長(mm)65
ねじ長さ(mm)18
ドリル径(Φmm)16
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)26.5
ねじの呼びM10
外径(mm)14
穿孔深さ(mm)65
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード