カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 中空壁用アンカー(6)
絞り込み
ねじの呼び
- M6(5)
長さ(mm)
- 30(2)
- 33(1)
- 40(4)
- 43(1)
- 50(4)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄(3)
ドリル径(Φmm)
- 7.5
- 8(1)
- 9(9)
- 9.5(2)
- 11(8)
- 12(5)
- 13(3)
- 13.5(3)
- 15(3)
- 15.0(2)
- 16(1)
- 17(4)
- 20(1)
ねじ長さ(mm)
- 13(2)
- 23(4)
- 33(4)
- 43(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- その他(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他
ブランド
- 大阪魂(2)
- ネグロス電工(2)
- TRUSCO(2)
大阪魂・ネグロス電工・TRUSCO
「it」の検索結果

中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(6本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
オタイコハンガー
ネグロス電工¥409税込¥4501個4日以内出荷ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。 。施工後、母材から抜き取りが可能です。 。コイルばねを組み付けているため、容易に仮止め、締め付けが行えます。用途強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。 。壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。表面処理ステンレス鋼適合サイズ【固定ナット】M6適合ドリル径(mm)7.5はさみ込み厚さ(mm)0.4~4最小中空幅(mm)26