オタイコハンガー
ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。
施工後、母材から抜き取りが可能です。
コイルばねを組み付けているため、容易に仮止め、締め付けが行えます。
- 用途
- 強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。
壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。
- 表面処理
- ステンレス鋼
- 適合サイズ
- 【固定ナット】M6
- 適合ドリル径(mm)
- 7.5
- はさみ込み厚さ(mm)
- 0.4~4
- 最小中空幅(mm)
- 26
- 内容量
- 1個
注意
※天井・床面には使用できません。 ※ブラケットを右図の様な状態で使用する際、積載荷重以上の引抜力が上部のハンガー部に加わります。
※ナットの締めすぎに注意してください。母材に陥没などが発生することがあります。
アンカーボルト の新着商品
カテゴリ








![ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品] ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05843368-261020-02.jpg)















