簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。
取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。
適合材石膏ボード等
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに
ねじ径M4
ボルト径寸法(Φmm)4
ドリル径(Φmm)9(下穴)
材質ステンレス
適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
ねじ径M4
材質鉄、ユニクロめっき
用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に
ねじ径M4
下穴径(Φmm)9.0
材質鉄
ボルト径寸法(Φmm)4.0
表面処理ユニクローム
適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。
材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
石こうボード壁への器具の取り付け
用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。
材質鉄
下穴径(Φmm)9
簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。
材質鉄/三価クロメート
ドリル径(Φmm)9
ねじ径(mm)4
外径(Φmm)6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径M4
ドリル径(Φmm)9
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)3~9.5
最大引抜強度N(kgf)294(30)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。
用途ルームエアコン備付板取付補強用に。せっこうボード壁用
付属品専用ドリル1本
材質鉄
下穴径(Φmm)9
ねじ長さ(mm)45
ドリル径(Φmm)9
適合板厚(mm)9.5~12.5
適合材石膏ボード
最大取付物厚さ(mm)1
ねじの呼びM4
ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
用途中空壁・石膏ボード用
トラスコ品番268-4137
材質スチール/三価クロメート
長さ(mm)52
全長(mm)45
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)17~23
頭部径(Φmm)6.8
最大引張荷重(kN)0.34
適合ビス頭径(mm)4
1箱(50本)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径M4
直径(Φmm)(ビス)4
ドリル径(Φmm)9
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
頭部形状ナベ頭+、-
適合材石膏ボード・合板
ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
用途中空壁・石膏ボード用
トラスコ品番268-2533
材質スチール
長さ(mm)60
全長(mm)54
下穴径(Φmm)9
寸法t(mm)3
寸法F(mm)44
適合板厚(mm)21~27
寸法E(mm)57.5
表面処理三価クロメート
呼称3号70
寸法J(mm)13.5
頭部径(Φmm)6.8
寸法G(mm)55
寸法K(mm)30
最大引張荷重(kN)0.34
適合径(Φmm)【ビス】4
1箱
¥719
税込¥791
当日出荷
ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。
例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。
材質鉄
全長(mm)35
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)9~13
1箱(50本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ロゴの焼き印入りA-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。
用途中空壁・せっこうボード壁
材質鉄
下穴径(Φmm)9
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径M4
ドリル径(Φmm)9
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径M4
材質石膏ボード12.5mm厚
ドリル径(Φmm)9
適合板厚(mm)6~12.5
最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径M4
ドリル径(Φmm)9
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径M4
材質石膏ボード12.5mm厚
ドリル径(Φmm)9
適合板厚(mm)6~12.5
最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
1パック(680本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
ドリル径(Φmm)9.0
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
全長L(mm)32
ねじ長さ(mm)36
ドリル径(Φmm)9.0
適合板厚(mm)3~10
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A
最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
材質ステンレス
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理三価クロメート
材質スチール
適合材中空壁
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。
材質(本体)スチール製
表面処理三価クロメートメッキ
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
材質ステンレス
材質鉄
表面処理3価ホワイト
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。
ねじの呼びM4
外径(mm)6.8
ねじ長さ(mm)36
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)3~10
トラスコ品番252-6352
質量(g)259.3
質量(g/本)11.2
適合材中空壁
最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
1パック(25本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取り外しが簡単なため、位置変更の予測される物や、仮設物の支持、固定などに最適です。
ねじ径M8
適合ドリル径(mm)9
引張強度N(kgf)588(60)
最小中空幅(mm)30
石膏ボード・合板への器具取付けに。
直径(Φmm)ビス:4
本体長さ(mm)32
首長(mm)7
適合板厚(mm)3~9
径(Φmm)6.8
ドリル径(Φmm)9
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。
中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け
ねじの呼びM4
材質スチール、表面処理:ユニクロ処理
下穴径(Φmm)9
外径(mm)6.8
セット内容共回り防止レンチ
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
全長L(mm)21
ねじ長さ(mm)22
ドリル径(Φmm)9.0
適合板厚(mm)2~5
トラスコ品番202-7364
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
質量(g)71
最大引張荷重kN(kgf)0.52(53.0)
1パック(12本)
¥659
税込¥725
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ