底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質ステンレス(SUS304)
仕上光沢バレル研磨
CH形十字穴No.3
寸法H(mm)13
寸法D(mm)M20×P2.5
寸法B(mm)30
寸法I(mm)16
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])42(4285)
寸法A(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじピッチ1.75
ねじ径M12
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
重量用レベルボルトです。
用途産業機器、設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
標準タイプのレベルボルトです。
用途産業機器、設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
耐震材ノンブレンを使用した耐震用アジャストボルトです。
用途地震の揺れに備え、大切な機械設備を地震から守ります。
材質SUS304
表面処理光沢バレル
底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど
材質亜鉛合金(ZDC)/ POM
質量(g)65
仕上素地/ブラック
耐荷重(N)600
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径M24
ねじピッチ3
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
太径のボルトを使用しているため、安定感があります。
スムーズな調整が可能です。
RoHS対応品です。
用途産業機器、設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。
アンカー固定用穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径M24
ねじピッチ3
家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整
耐荷重(kg/個)約300
取付ドライバー:上部に SW4 六角レンチ、下穴に取付
調整機能+25mm
仕上素地
材質亜鉛合金
家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整
耐荷重(kg/個)約300
取付ドライバー:上部に SW4 六角レンチ、下穴に取付
調整機能+25mm (高さ 32mm は +18mm)
仕上素地
材質亜鉛合金
あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの脚です。特に重量用に適しています。
滑り止め用のゴムが付いています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
座とボルトの間にナイロンワッシャを使用してるため、回転がスムーズです。
用途一般機器、設備
材質クロロプレンゴム(CR)+ステンレス鋼棒(SUS-304)+ステンレス鋼鈑(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
底部ゴムは、滑り止め効果、クッション性、軽防振性、耐液性があります。
+ドライバーで簡単に取り付けできます。
用途一般機器、設備
材質クロロプレンゴム(CR)+冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品です。
用途科学機器、厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+一般構造用圧延綱材(SS400)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード