カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
    • ボードアンカー(3)
絞り込み
ブランド
  • OHSATO(大里)(3)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ユニカ(1)
  • 若井産業(1)
  • 八幡ねじ(1)
ねじの呼び
  • M12(1)
  • M16(1)
  • M20(1)
  • その他(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUS410(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • (4)
適合材
  • その他(1)
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 18(1)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
18・22・25・30・40・50・60
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(1)
3.4・4・5・6・8
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
5・6・8・10・12
表面処理
  • その他
  • 3価クロメート(41)
  • 3価シルバー(4)
  • 3価ホワイト(42)
  • 3価ユニクロ(3)
  • カラー(9)
  • クロメート(15)
  • サテン仕上(4)
  • ジオメット(6)
  • ステンコート(6)
  • ドブメッキ(17)
  • ノンクローム(6)
  • パシペート(16)
  • ユニクロ(14)
  • ラスパート(18)
  • 亜鉛メッキ(4)
  • 光沢クロメート(4)
  • 溶融亜鉛メッキ(16)
  • 生地/未処理(107)
  • 電気亜鉛メッキ(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アンカ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー小頭コンクリートビス OHSATO(大里)スーパー小頭コンクリートビスOHSATO(大里)
689税込758
1パック
当日出荷
頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4トラスコ品番204-7922材質長さ(mm)20下穴径(Φmm)3.4均等荷重(kg)200表面処理イオニスコート埋め込み深さ(mm)18組立時間30分(2人)頭部高さ(mm)2.5適合ドライバープラスNO.2外寸法・高さ(mm)1508穿孔深さ(mm)30-取付物厚みRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)605呼び径d(mm)4外寸法・間口(mm)1805
錆に強いコンクリートビス 鍋 OHSATO(大里)錆に強いコンクリートビス 鍋OHSATO(大里)
999税込1,099
1パック
当日出荷
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート頭部高さ(mm)2.9適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
錆に強いコンクリートビス 皿 OHSATO(大里)錆に強いコンクリートビス 皿OHSATO(大里)
999税込1,099
1パック
当日出荷
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート糸の長さ(m)100頭部高さ(mm)2.2カードサイズ(mm)154×90適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
セメントコート釘 500G入り 八幡ねじセメントコート釘 500G入り八幡ねじ
1,198税込1,318
1セット(80本×3パック)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
材質は鉄で保持力を増大させるために釘の表面に樹脂皮膜を塗付しています。 普通釘に比べ、耐食性に優れます。 丸釘、N釘に比べ線径が細いので木に入りやすいです。
用途梱包用釘として使用します。材質表面処理樹脂被膜
レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーションレベルアジャスター(アンカータイプ)イマオコーポレーション
1,552税込1,707
1個
翌日出荷から21日以内出荷
許容荷重(N)5000
エヌピープラグ NASタイプ ユニカエヌピープラグ NASタイプユニカ
969税込1,066
1箱(15本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(60本)ほか
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部トラス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら