材質ステンレス
表面処理SC-4
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理ラフレ
十字穴番号2
適合板厚(mm)1.2~3.6
ねじの種類全ねじ
頭部形状トラス
寸法d(Φmm)4.2
寸法d3(mm)3.4
寸法h(mm)2.3
寸法y(mm)4.5
寸法dk(Φmm)9
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-4
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-3
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理Sコート
寸法k(mm)3.7
ピッチP(mm)1
寸法dk(mm)14
ドライブサイズT30
ねじの呼びdM6
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部シンワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)
適合材モルタル・コンクリート・ブロック等
頭部トラス
十字穴番号2
表面処理アイボリー
寸法k(mm)2.2
寸法m(mm)4
寸法q(mm)1.83
ピッチP(mm)0.7
寸法dk(mm)8.1
ねじの呼びdM4
関連キーワード