頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。
穴の形状六角穴
材質ステンレス(SUS304相当)
表面処理光沢処理
先端形状平先
強度区分A2-21H
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別半ネジ
仕上素地
材質真鍮
仕様規格:DIN95、皿頭
頭部形状丸
穴の形状マイナス
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別半ネジ
仕上素地
材質真鍮
仕様規格:DIN97、皿頭
頭部形状皿
穴の形状マイナス
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4
質量(g)150
仕上素地
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303)
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。
材質鉄
表面処理特殊めっき
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
表面処理SC-3
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
表面処理SC-4
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質は鉄で保持力を増大させるために釘の表面に樹脂皮膜を塗付しています。
普通釘に比べ、耐食性に優れます。
丸釘、N釘に比べ線径が細いので木に入りやすいです。
用途梱包用釘として使用します。
材質鉄
表面処理樹脂被膜
材質ステンレス
表面処理SC-3
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理エフロック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス
表面処理SC-4
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。
カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。
その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。
内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般
仕上処理完全焼き入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)純チタン
表面処理(ねじ部)脱脂
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)純チタン
表面処理(ねじ部)脱脂
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。
カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。
その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。
内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合スチール全般
仕上処理完全焼き入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)βチタン(合金チタン)
表面処理(ねじ部)脱脂
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
表面処理SC-3
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)3.1
座金外径×厚さ(mm)13×1.0
表面処理SC-3
寸法e(mm)10.9
頭部形状六角アプセット組込
寸法s(mm)10
寸法k(mm)4
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
表面処理SC-4
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)3.1
座金外径×厚さ(mm)13×1.0
表面処理SC-4
寸法e(mm)10.9
頭部形状六角アプセット組込
寸法s(mm)10
寸法k(mm)4
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
M4に対応した拡張ダボです。木製棚用ダボ、
用途ノックダウン家具
長さL(mm)8
ねじ径M4
下穴径(Φmm)5
仕上素地
材質真鍮
1セット(100個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化
長さL(mm)13
下穴径(Φmm)10
仕上真鍮
1セット(100個)
¥5,798
税込¥6,378
17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し
取付接着固定(両面接着テープ)
材質プラスチック
厚さ(mm)0.5
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し
取付接着固定(両面接着テープ)
材質プラスチック
厚さ(mm)0.5
関連キーワード