27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質鉄(または標準) 長さ(mm)75 ねじピッチ2 寸法t(mm)8 寸法r(mm)0.6 寸法S(mm)14 表面処理ラフレ 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)16 寸法v(mm)1.6 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)24 ねじの呼びM16 ねじ山種類メートル並目
1箱(20本)
14,980 税込16,478
翌日出荷

材質 種別全ねじ 表面処理ラフレ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
8,198 税込9,018
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)おさえ上手+YOROIコート全ねじ
頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。
用途木材の留め付けに。 材質スチール 寸法d(mm)4.2 表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート) 頭部径(Φmm)10.5 適合ドライバーNo.2
1パック(30本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)12 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理BS(真鍮)めっき 寸法C(mm)約0.3 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)8 十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(1000本)
9,998 税込10,998
翌日出荷

材質鉄(または標準) 長さ(mm)25 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理BS(真鍮)めっき 寸法C(mm)約0.3 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)8 十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(700本)
4,598 税込5,058
翌日出荷

三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。 材質スチール 長さ(mm)285 表面処理電着塗装
1パック(2本)
657 税込723
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ラフレ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(80個)
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質 表面処理イオニスコート
1箱(500本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
1パック(140本)ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。 材質 黒(ブラック) 表面処理BRPコート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(120本)ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY 表面処理めっき+焼付塗装 形態小箱
1箱(170本)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
用途堅い木に最適。 材質 頭部形状 穴の形状十字穴 表面処理めっき、焼き付け塗装
1箱(500本)ほか
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質SUS410 表面処理ラフレ 十字穴番号2 適合板厚(mm)1.2~3.6 ねじの種類全ねじ 頭部形状トラス 寸法d(Φmm)4.2 寸法d3(mm)3.4 寸法h(mm)2.3 寸法y(mm)4.5 寸法dk(Φmm)9
1箱(600個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 表面処理ラフレ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
539 税込593
翌日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。 材質 表面処理イオニスコート 頭部形状皿ラッパ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱×450本)ほか
10,700 税込11,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド EX BLACK HCパック
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途木材の留め付けに。 材質スチール 表面処理黒塗装 適合ドライバーNo.2
1パック(70本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド EX BLACK 小箱
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途木材の留め付けに。 材質スチール 表面処理黒塗装 適合ドライバーNo.2
1箱(250本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
8,098 税込8,908
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(700個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

十字穴番号2 表面処理アイボリー 寸法f(mm)0.8 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)4.3 寸法q(mm)2.13 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)8.3 ねじの呼びdM4 寸法k+f(mm)2.5
1袋(200個)
4,040 税込4,444
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質快削ステンレス鋼(SUS303) 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,498 税込6,048
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

・焼き付き防止コーティング処理で摩擦熱の発生を抑制。・色別判断が可能。うすい灰色で識別可能。・汚れない。乾性被膜で非粘着。・手間いらず。あらかじめ加工することで塗る手間を削減。
用途ステンレスで問題となっている、焼付き(カジリ)に対して効果を発揮します。コート成分には錆びるものが含まれておりませんので、通常のステンレスと同等の耐食性を有します。 材質SUS310S 表面処理YLコート(二酸化モリブデン系) 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
6,320 税込6,952
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径M1.7 ピッチ(mm)0.35 材質快削ステンレス鋼(SUS303) 表面処理脱脂
1袋(50個)
5,598 税込6,158
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)