43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所 CADデータあり
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般 仕上処理完全焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
1組(2枚)
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合スチール全般 仕上処理完全焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
1組(2枚)
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金 SETUP
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4 質量(g)150 仕上素地
1セット(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットアップ座金 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金
RoHS
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
99 税込109
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。 材質 適合板厚(mm)1.6~3.2 表面処理イオニスコート ねじの呼びM4 頭部シンワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入)
緩み止め効果がある一般的なスプリングワッシャーです。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1053 材質スチール 呼び径2025/03/08 表面処理電着塗装 外径(mm)17 内径(mm)2.4
1箱(1000個)
156,729 税込172,402
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入)
緩み止め効果がある一般的なスプリングワッシャーです。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1042 材質スチール 呼び径2025/03/08 表面処理電着塗装 外径(mm)17 内径(mm)2.4
1箱(1000個)
156,729 税込172,402
翌々日出荷

1袋(10個)
599 税込659
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
8,098 税込8,908
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。 ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質SUS 表面仕上げ鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP 種類皿ばね 規格JIS B 2706に準じる 硬度HRC37~46 表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
1パック(10個)ほか
299 税込329
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
トラスコ品番208-2821 材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP) 高さ(mm)0.6(t+h) 質量(g)1.1 種類皿ばね 内径(Φmm)4.2 規格JIS B 2706に準じる 硬度HRC37~46 外径(Φmm)8 表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP) 板厚(mm)0.4 最大たわみ(mm)0.15(h×0.75) アズワン品番64-8711-22 使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)
1パック(10個)
299 税込329
翌々日出荷

材質ステンレス 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(1000個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

ねじの呼びM3 長さ(mm)8 頭部形状ナベ組込 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理銅下ニッケル ねじピッチ0.5 十字穴番号2 種類P=4 寸法a(mm)3 座金外径×厚さ(mm)6×0.5 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5
1箱(1800個)
5,698 税込6,268
翌日出荷

材質ステンレス 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(1000個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 表面処理SC-3 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=1(JIS W組込) 表面処理SC-4 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ねじの呼びM4 長さ(mm)45 頭部形状ナベ組込 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理銅下ニッケル ねじピッチ0.7 十字穴番号2 種類I=4 寸法a(mm)4.4 座金外径×厚さ(mm)8×0.8 寸法d1(mm)7 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7
1箱(400個)
6,198 税込6,818
翌日出荷

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 表面処理SC-4 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=3(SW、W付) 表面処理SC-3 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=3(SW、W付) 表面処理SC-4 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
4,098 税込4,508
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理ラフレ 種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(80個)
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1箱(500個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス脱落ビス
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉 材質ステンレス鋼(SUS-303) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=1(JIS W組込) 表面処理SC-3 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=1(JIS W組込) 寸法a(mm)3.1 座金外径×厚さ(mm)13×1.0 表面処理SC-3 寸法e(mm)10.9 頭部形状六角アプセット組込 寸法s(mm)10 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 穴の形状十字穴
1箱(200個)
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=2(SW組込) 表面処理SC-4 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=1(JIS W組込) 寸法a(mm)3.1 座金外径×厚さ(mm)13×1.0 表面処理SC-4 寸法e(mm)10.9 頭部形状六角アプセット組込 寸法s(mm)10 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 穴の形状十字穴
1箱(200個)
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=2(SW組込) 表面処理SC-3 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質ステンレス 種類I=3(SW+ISO W組込) 表面処理SC-3 頭部形状六角トリーマ組込
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質ステンレス 種類I=3(SW+ISO W組込) 表面処理SC-4 頭部形状六角トリーマ組込
1箱(200個)ほか
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)15 材質 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法a(mm)6.3 表面処理ラフレ 寸法D1(mm)13 寸法T(mm)1 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)11.5 寸法K(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)10.5
1箱(300個)
4,998 税込5,498
13日以内出荷