17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B) 高強度素材
用途精密部品の締結 通常より高いトルクでの締め付けが可能 ねじの呼びM1.4 ねじ長さ(mm)4 材質高強度(鉄) 表面処理三価 青 ねじピッチ(mm)0.5 十字穴番号0番 呼び径M1.4 頭部径(Φmm)2.5 頭部高さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ハーフェレTナット
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化 材質スチール
1セット(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。 材質ステンレスSUS410 表面処理ブラックラスパート 穴の形状十字穴2番
1パック(70本)ほか
980 税込1,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。 材質ステンレスSUS410 表面処理ブラックラスパート 穴の形状十字穴2番
1箱(340本)ほか
2,950 税込3,245
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。
穴の形状六角穴 材質ステンレス(SUS304相当) 表面処理光沢処理 先端形状平先 強度区分A2-21H
1袋(55本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚10組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)28.2 高さH(mm)19.4 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)13 二面幅(mm)W:24 ナットM16×2.0 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い609時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(50個)
55,980 税込61,578
3日以内出荷

ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚8組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)18.1 高さH(mm)13.4 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)9 二面幅(mm)W:15 ナットM10×1.5 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い607時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(50個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚4組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)21.5 高さH(mm)15.4 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)17 二面幅(mm)W:18 ナットM12×1.75 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い603時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
829 税込912
3日以内出荷

ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚6組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)12.5 高さH(mm)8.7 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)26 二面幅(mm)W:10 ナットM6×1.0 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い605時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(200個)
42,980 税込47,278
3日以内出荷

ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚3組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)18.1 高さH(mm)13.4 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)13 二面幅(mm)W:15 ナットM10×1.5 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い602時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
469 税込516
3日以内出荷

ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚7組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)15.9 高さH(mm)10.7 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)32 二面幅(mm)W:13 ナットM8×1.25 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い606時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(100個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚9組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)21.5 高さH(mm)15.4 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)9 二面幅(mm)W:18 ナットM12×1.75 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い608時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(100個)
64,980 税込71,478
3日以内出荷

ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚5組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)28.2 高さH(mm)19.4 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)21.5 二面幅(mm)W:24 ナットM16×2.0 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い604時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚1組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)12.5 高さH(mm)8.7 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)9 二面幅(mm)W:10 ナットM6×1.0 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い600時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
279 税込307
4日以内出荷

ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚2組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)15.9 高さH(mm)10.7 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)9 二面幅(mm)W:13 ナットM8×1.25 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い601時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
329 税込362
4日以内出荷

ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化 仕上素地 材質スチール
1セット(100個)
1,998 税込2,198
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化 長さL(mm)13 下穴径(Φmm)10 仕上真鍮
1セット(100個)
5,798 税込6,378
17日以内出荷