26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質 表面処理イオニスコート
1箱(450本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
1パック(75本)ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。 材質 黒(ブラック) 表面処理BRPコート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(190本)ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN97、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN95、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)
4,698 税込5,168
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド EX BLACK HCパック
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途木材の留め付けに。 材質スチール 表面処理黒塗装 適合ドライバーNo.2
1パック(20本)ほか
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド EX BLACK 小箱
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途木材の留め付けに。 材質スチール 表面処理黒塗装 適合ドライバーNo.2
1箱(50本)ほか
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
979 税込1,077
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。 材質 表面処理イオニスコート 頭部形状皿ラッパ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱×450本)ほか
10,700 税込11,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途木材の留め付けに。 トラスコ品番713-3703 材質スチール 全長(mm)120 ブラック タイプ半ねじ 寸法d(mm)5.1 表面処理黒塗装 頭部径(Φmm)9.3 適合ドライバーNo.2 ねじ部長さ(mm)59
1パック(10本)
299 税込329
翌日出荷

1箱(1000個)
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。 下穴の必要はありません。 電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。 材質クロムバナジウム鋼 頭部形状 穴の形状ピン6ロブ
1箱(100本)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。 材質 表面処理特殊めっき
1箱(600本)ほか
780 税込858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)おさえ上手+YOROIコート全ねじ
頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。
用途木材の留め付けに。 材質スチール 寸法d(mm)4.2 表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート) 頭部径(Φmm)10.5 適合ドライバーNo.2
1パック(30本)ほか
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
用途堅い木に最適。 材質 頭部形状 穴の形状十字穴 表面処理めっき、焼き付け塗装
1箱(500本)ほか
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコーススレッドです。
用途各種木材の接合に。DIYに。 仕様カートリッジグリス専用 トラスコ品番137-8845 材質 全長(mm)75 容量【カートリッジグリス】420cc タイプ半ねじ 寸法d(mm)4.2 表面処理イオニスコート 太さ(Φmm)4.2 頭部径dk(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)39 入数(本)60
1パック
639 税込703
9日以内出荷

下穴加工や施工後のバリ取り作業が不要で施工効率が高いデッキ用ねじ。カムアウトしにくく、高いトルク伝達ができる四角穴です。先端矢じり刃先が素早く木材を切削し、二条ねじが優れた保持力を発揮します。頭部座面のノコギリ形状がバリを抑え、打ち込み後のバリ除去なしでも仕上がりがきれいです。
用途人工木・セランガンバツ・イタウバなどの硬い木材などに使用できます。 材質SUS410 十字穴番号No.2 ねじ径(mm)5.5 表面処理ブランカ 穴の形状四角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
5,455 税込6,001
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質 表面処理プロイズ 適合ビット(mm)四角ビット No.3
1パック(20本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY 表面処理めっき+焼付塗装 形態小箱
1箱(170本)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質は鉄で保持力を増大させるために釘の表面に樹脂皮膜を塗付しています。 普通釘に比べ、耐食性に優れます。 丸釘、N釘に比べ線径が細いので木に入りやすいです。
用途梱包用釘として使用します。 材質 表面処理樹脂被膜
1セット(80本×3パック)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東日本パワーファスニングコンフィット
合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質 表面処理プロイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に。 材質 タイプ軸細 表面処理イオニスコート 頭部形状皿フレキ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱×330本)ほか
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。
用途雨樋金具等の金具固定 材質SUS410 表面処理黒茶処理 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.3 ねじの呼び3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)3.8
1箱(180本)ほか
2,300 税込2,530
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。 材質特殊ナイロン 表面処理NAS 適合ねじ木ねじ 適合材コンクリート、ブロック、ALC板
1箱(15本)ほか
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)