超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。
SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。
メッキ層に傷がついても自己修復をする。
通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。
安心品質の日本製。
ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質鉄
表面処理イオニスコート
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。
材質鉄
色黒(ブラック)
表面処理BRPコート
RoHS指令(10物質対応)対応
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別半ネジ
仕上素地
材質真鍮
仕様規格:DIN95、皿頭
頭部形状丸
穴の形状マイナス
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別半ネジ
仕上素地
材質真鍮
仕様規格:DIN97、皿頭
頭部形状皿
穴の形状マイナス
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコーススレッドです。
用途各種木材の接合に。DIYに。
仕様カートリッジグリス専用
トラスコ品番137-8845
材質鉄
全長(mm)75
容量【カートリッジグリス】420cc
タイプ半ねじ
寸法d(mm)4.2
表面処理イオニスコート
太さ(Φmm)4.2
頭部径dk(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)39
入数(本)60
1パック
¥639
税込¥703
9日以内出荷
材質鉄
色頭部アイボリー
表面処理アイボリー
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。
材質鉄
表面処理特殊めっき
黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ!
特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。
めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。
ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。
蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY
表面処理めっき+焼付塗装
形態小箱
WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。
下穴の必要はありません。
電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
材質クロムバナジウム鋼
頭部形状皿
穴の形状ピン6ロブ
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。
材質特殊ナイロン
表面処理NAS
適合ねじ木ねじ
適合材コンクリート、ブロック、ALC板
関連キーワード