カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
    • 細ビス(6)
    • 木ねじ(5)
絞り込み
ブランド
  • ファスリンク(1)
  • 大阪魂(4)
  • 八幡ねじ(1)
  • OHSATO(大里)(5)
  • ハーフェレ(2)
  • ユニカ(1)
  • 東日本パワーファスニング(1)
  • SPAX(1)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 22(3)
  • 25(11)
  • 28(6)
  • 30(2)
  • 32(9)
  • 35(2)
  • 38(8)
  • 41(3)
  • 45(8)
  • 50(3)
  • 51(6)
  • 65(7)
  • 75(6)
  • 90(4)
  • 100(1)
  • 140(1)
ねじの呼び
  • 2.5mm(1)
  • 3mm(2)
  • 3.5mm(2)
  • 3.8mm(1)
  • 4mm(1)
  • 4.2mm(1)
  • M2.4(1)
  • M2.7(2)
  • M3.1(2)
  • M3.5(2)
  • M3.8(7)
  • M4(1)
  • M4.1(2)
  • M4.2(5)
  • M4.5(6)
  • M5.1(1)
  • M5.8(1)
  • その他(2)
頭部形状
頭部形状
(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
(3)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • (10)
  • 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(2)
取付穴形状
ピン6ロブ(1)
取付穴形状
十字穴(1)
すりわり・ピン6ロブ・十字穴
表面処理
  • その他
  • 3価クロメート(12)
  • 3価ブラック(13)
  • 3価ホワイト(17)
  • 3価ユニクロ(17)
  • つや消し黒(5)
  • カラー(38)
  • クロメート(146)
  • クローム(6)
  • ニッケル(36)
  • パシペート(27)
  • ブロンズ(11)
  • ユニクロ(79)
  • ラスパート(18)
  • 亜鉛メッキ(86)
  • 生地/未処理(17)
  • 茶ブロンズ(14)
  • 黒亜鉛(12)
  • 黒染め(5)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(9)
ねじ穴寸法
  • No.1(2)
  • No.2(2)
  • No.3(1)
No.1・No.2・No.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)
10,700税込11,770
1ケース(10箱×110本)ほか
翌日出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。材質表面処理イオニスコート頭部形状皿ラッパ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いコーススレッド パック入 OHSATO(大里)錆に強いコーススレッド パック入OHSATO(大里)
639税込703
1パック
9日以内出荷
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコーススレッドです。
用途各種木材の接合に。DIYに。仕様カートリッジグリス専用トラスコ品番137-8845材質全長(mm)75容量【カートリッジグリス】420ccタイプ半ねじ寸法d(mm)4.2表面処理イオニスコート太さ(Φmm)4.2頭部径dk(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)39入数(本)60
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)OHSATO(大里)
729税込802
1パック(140本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。材質黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱 ファスリンクダイヤモンドカットビス黒 化粧箱ファスリンク(1件のレビュー)
619税込681
1箱(150本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理めっき+焼付塗装形態小箱
マルチカットビス黒 八幡ねじマルチカットビス黒八幡ねじ(1件のレビュー)
780税込858
1箱(600本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。材質表面処理特殊めっき
木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地 ハーフェレ木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地ハーフェレ
4,698税込5,168
1セット(200個)
当日出荷から23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別半ネジ仕上素地材質真鍮仕様規格:DIN95、皿頭頭部形状穴の形状マイナス
木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地 ハーフェレ木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地ハーフェレ
4,298税込4,728
1セット(200個)ほか
当日出荷から23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別半ネジ仕上素地材質真鍮仕様規格:DIN97、皿頭頭部形状穴の形状マイナス
皿木ネジ WIROX SPAX皿木ネジ WIROXSPAX
1,498税込1,648
1箱(100本)ほか
当日出荷
WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。 下穴の必要はありません。 電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。材質クロムバナジウム鋼頭部形状穴の形状ピン6ロブ
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(2件のレビュー)
559税込615
1パック(45本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(450本)ほか
当日出荷から翌日出荷
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質表面処理イオニスコート
コンフィット 東日本パワーファスニングコンフィット東日本パワーファスニング(3件のレビュー)
369税込406
1パック(50本)ほか
当日出荷
合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
979税込1,077
1箱(200個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-3
(+)丸皿木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)丸皿木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
1,198税込1,318
1箱(200個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-3頭部形状丸皿
(+)(カット付き)コーススレッドラッパ(鉄/ラフレ)(小箱) 大阪魂(+)(カット付き)コーススレッドラッパ(鉄/ラフレ)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(1000個)
翌日出荷
材質表面処理ラフレ
(+)穴あき木ねじ用キャップ(ポリエチレン製)(鉄/アイボリー)(小箱) 大阪魂(+)穴あき木ねじ用キャップ(ポリエチレン製)(鉄/アイボリー)(小箱)大阪魂
6,898税込7,588
1箱(1000個)
翌日出荷
材質頭部アイボリー表面処理アイボリー
エヌピープラグ NASタイプ ユニカエヌピープラグ NASタイプユニカ
969税込1,066
1箱(15本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
球ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら