9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)12 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理BS(真鍮)めっき 寸法C(mm)約0.3 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)8 十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(1000本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN95、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)
4,698 税込5,168
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 長さ(mm)25 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理BS(真鍮)めっき 寸法C(mm)約0.3 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)8 十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(700本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN97、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化 長さL(mm)13 下穴径(Φmm)10 仕上真鍮
1セット(100個)
5,798 税込6,378
17日以内出荷

ねじの呼びM4 長さ(mm)10 頭部形状 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理BS(真鍮)めっき 山数16 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 寸法r(mm)(最大)0.5 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 寸法dk(mm)8
1箱(1800個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷

M4に対応した拡張ダボです。木製棚用ダボ、
用途ノックダウン家具 長さL(mm)8 ねじ径M4 下穴径(Φmm)5 仕上素地 材質真鍮
1セット(100個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

材質 ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ 本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理 使用上の注意 屋内で使用する設計になっております。 屋外、沿岸部でご使用される場合にはご相談ください。 本製品は、手締めでのねじ込みを想定して設計しております。 工具を使いますと故障の原因になります。 錠前は精密部品により構成されています。 正しくご使用いただけますと長期的にご利用いただけます。 キーを差し込むときは急がずに、まっすぐ奥まで差し込んでから回転動作をしてください。 急いでキーを差込み回す動作を繰り返しておりますと錠前の寿命が短くなります。 キーを戻すときもキーを奥まで押し込んだまま戻してください。 鍵はある日突然壊れません。 キー操作に違和感を感じた時には故障の前兆ですので直ちに使用を中止し、【外せんボルト】の交換をしてください。 開かなくなった場合の保証は致しかねます。 キーの設計は不特定多数の人が使用する設計になっておりません。 使用上の注意を理解された人がご使用ください。
材質【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L 表面処理【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理
1個
12,878 税込14,166
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SETUP-M4-P100 セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金 SETUP
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4 質量(g)150 仕上素地
1セット(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)