材質S45C
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
ねじの呼びM4
山数16
長さ(mm)14
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法r(mm)(最大)0.5
表面処理アイボリー
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
1箱(1000個)
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
表面処理SC-4
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
長さ(mm)45
頭部形状ナベ組込
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理銅下ニッケル
ねじピッチ0.7
十字穴番号2
種類I=4
寸法a(mm)4.4
座金外径×厚さ(mm)8×0.8
寸法d1(mm)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
1箱(400個)
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
表面処理SC-4
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
表面処理SC-3
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)純チタン
表面処理(ねじ部)脱脂
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)純チタン
表面処理(ねじ部)脱脂
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)βチタン(合金チタン)
表面処理(ねじ部)脱脂
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
表面処理SC-3
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード