4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-23 硬度HRC33~39 寸法A(mm)75 寸法B(mm)93 寸法C(mm)22 寸法DM12
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-22 硬度HRC33~39 寸法A(mm)50 寸法B(mm)68 寸法C(mm)22 寸法DM12
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-21 硬度HRC33~39 寸法A(mm)32 寸法B(mm)50 寸法C(mm)22 寸法DM12
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合スチール全般 仕上処理完全焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
1組(2枚)
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)