カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(44)
    • 小ねじ(13)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 座金組込ねじ(5)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(23)
  • 廣杉計器(13)
  • イマオコーポレーション(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • コノエ(1)
  • ホシモト(1)
  • ノルトロックワッシャー(1)
ねじの呼び
  • 3mm(1)
  • M2(1)
  • M2.6(1)
  • M3(37)
  • M4(2)
  • M24(3)
長さ(mm)
  • 3(6)
  • 4(12)
  • 5(16)
  • 6(19)
  • 7(6)
  • 8(20)
  • 10(19)
  • 12(18)
  • 14(16)
  • 15(19)
  • 16(16)
  • 18(12)
  • 20(20)
  • 22(7)
  • 25(18)
  • 30(15)
  • 35(7)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 50(6)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(31)
  • SUS303(7)
  • SUS304(20)
  • SUS310S(2)
  • チタン(5)
  • 鉄すべて(8)
  • S45C(3)
  • SCM435(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(7)
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
(5)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
取付穴形状
十字穴(15)
六角穴・十字穴
表面処理
  • その他
  • 3価クロメート(141)
  • 3価ステンコート(56)
  • 3価ブラック(362)
  • 3価ホワイト(475)
  • アロック(54)
  • カラー(64)
  • クロメート(407)
  • クローム(258)
  • スズコバルト(73)
  • ゼロクローム(106)
  • ニッケル(605)
  • ノンクローム(238)
  • ユニクロ(426)
  • 生地/未処理(377)
  • 茶ブロンズ(130)
  • 黒ニッケル(35)
  • 黒亜鉛(292)
  • 黒染め(231)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(69)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(18)
  • 0.7(36山)(1)
  • 1.05(24山)(1)
  • 3(3)
0.5・0.7(36山)・1.05(24山)・3
ねじ穴寸法
  • No.1(4)
  • No.2(10)
No.1・No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 ねじ」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂SコートSUS+スリムヘッドコネジ大阪魂
9,520税込10,472
1袋(500個)ほか
8日以内出荷
材質SUS表面処理Sコート
SUS製ローレットビス(十字穴付) ホシモトSUS製ローレットビス(十字穴付)ホシモト(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。 ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUS表面仕上げ鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品廣杉計器
4,488税込4,937
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
βチタン セットナベ小ネジ(SRW付) / TIA-SR RoHS2対応品 廣杉計器βチタン セットナベ小ネジ(SRW付) / TIA-SR RoHS2対応品廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(10個)
11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)βチタン(合金チタン)表面処理(ねじ部)脱脂材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
チタン セットナベ小ネジ(RW付) / TI-RRoHS2対応品 廣杉計器チタン セットナベ小ネジ(RW付) / TI-RRoHS2対応品廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(10個)
11日以内出荷
ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)純チタン表面処理(ねじ部)脱脂材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
チタン セットナベ小ネジ(SRW付) / TI-SRRoHS2対応品 廣杉計器チタン セットナベ小ネジ(SRW付) / TI-SRRoHS2対応品廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(10個)
11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)純チタン表面処理(ねじ部)脱脂材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 廣杉計器ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別中空(パイプ)材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(六角) / BSU RoHS2対応品 廣杉計器ステンレス スペーサー(六角) / BSU RoHS2対応品廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
8日以内出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂
ステンレス スペーサー(六角) / ASURoHS2対応品 廣杉計器ステンレス スペーサー(六角) / ASURoHS2対応品廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ垂直取付スペーサー 廣杉計器アルミ垂直取付スペーサー廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
11日以内出荷
材質鉛レス快削アルミ(KS26)表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金 LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1パック
当日出荷から3日以内出荷
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ホーローセット平先 コノエホーローセット平先コノエ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(50本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。
穴の形状六角穴材質ステンレス(SUS304相当)表面処理光沢処理先端形状平先強度区分A2-21H
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
189税込208
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金 SETUPLAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1セット(100個)
当日出荷
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4質量(g)150仕上素地
(+)ナベP=4(鉄/銅下ニッケル) 大阪魂(+)ナベP=4(鉄/銅下ニッケル)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(1800個)
翌日出荷
ねじの呼びM3長さ(mm)8頭部形状ナベ組込材質鉄(または標準)穴の形状十字穴表面処理銅下ニッケルねじピッチ0.5十字穴番号2種類P=4寸法a(mm)3座金外径×厚さ(mm)6×0.5寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5
六角穴付きボルト(ステンレス/二硫化モリブデンコート) 大阪魂六角穴付きボルト(ステンレス/二硫化モリブデンコート)大阪魂
459税込505
1パック(20個)ほか
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理二硫化モリブデンコート穴の形状六角穴
チタンスペーサー(六角) / ASTI 廣杉計器チタンスペーサー(六角) / ASTI廣杉計器
7,398税込8,138
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。 チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
種別両メネジ材質純チタン仕上処理脱脂
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別両メネジ材質アルミ表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) ASU-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) ASU-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
4,498税込4,948
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
529税込582
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂
エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションエンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
SWAT-VF チタン座金(ガス抜き用溝つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SWAT-VF チタン座金(ガス抜き用溝つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
99税込109
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質チタン表面処理表面処理なし
SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
翌日出荷から3日以内出荷
表面処理表面処理なしd21.5
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/エフロック)(小箱) 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/エフロック)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(1000個)
13日以内出荷
材質表面処理エフロック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/エフロック)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/エフロック)(小箱)大阪魂
9,198税込10,118
1箱(500個)
13日以内出荷
材質表面処理エフロック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(500個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=2(SW組込)表面処理SC-4頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(500個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=2(SW組込)表面処理SC-3頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(500個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)表面処理SC-4頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(500個)ほか
8日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)表面処理SC-3頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(200個)ほか
8日以内出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2表面処理SC-3寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7
(+)皿小ねじ(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂
4,498税込4,948
1箱(500個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-4頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
4,498税込4,948
1箱(500個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-3頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(500個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-4頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(500個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-3頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(500個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-4頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(500個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-3頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-4頭部形状トラス穴の形状十字穴
内ねじ付き 平行ピンh7(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂内ねじ付き 平行ピンh7(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ)大阪魂
659税込725
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理S45C-Q(焼入れ)関連資料(0.29MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら