49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 表面処理SC-3 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理SC-3 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理SC-4 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理SC-4 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理SC-3 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ねじ径M3 材質快削ステンレス鋼(SUS303) 表面処理脱脂 ピッチ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理SC-4 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理脱脂
1パック(5個)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金 SETUP
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4 質量(g)150 仕上素地
1セット(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

セットアップ座金 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金
RoHS
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質S45C タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンh7 表面処理S45C-Q(焼入れ) 関連資料(0.29MB)
1パック(2個)
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。
穴の形状六角穴 材質ステンレス(SUS304相当) 表面処理光沢処理 先端形状平先 強度区分A2-21H
1袋(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。 ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質SUS 表面仕上げ鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

材質S45C タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6 表面処理S45C-Q(焼入れ)
1箱(100個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般 仕上処理完全焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
1組(2枚)
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別オネジ/メネジ 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理SC-3 寸法C(mm)約0.25 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)7
1箱(200個)ほか
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス 長さ(mm)6 表面処理MOコート 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM3
1袋(3000個)
50,234 税込55,257
翌日出荷

材質ステンレス 長さ(mm)6 表面処理ラフレステン 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM3
1袋(3000個)
61,685 税込67,854
翌日出荷

ねじの呼びM3 長さ(mm)8 頭部形状ナベ組込 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理銅下ニッケル ねじピッチ0.5 十字穴番号2 種類P=4 寸法a(mm)3 座金外径×厚さ(mm)6×0.5 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5
1箱(1800個)
5,698 税込6,268
翌日出荷

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 表面処理SC-4 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=1(JIS W組込) 表面処理SC-4 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 表面処理SC-3 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質快削ステンレス鋼(SUS303) 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1パック(20個)
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(50個)
4,488 税込4,937
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000 寸法C(mm)24 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質 表面処理エフロック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
739 税込813
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
99 税込109
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
6,887 税込7,576
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
5,820 税込6,402
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理二硫化モリブデンコート 穴の形状六角穴
1パック(20個)ほか
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理ラフレ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100 色(パッド)つや消しブラック
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)純チタン 表面処理(ねじ部)脱脂 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)