プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-4
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-3
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質鉄
表面処理プロイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
頭部高さ(mm)2.9
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
糸の長さ(m)100
頭部高さ(mm)2.2
カードサイズ(mm)154×90
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
材質ステンレス
表面処理SC-4
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-3
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-4
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
表面処理SC-4
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
表面処理SC-3
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
表面処理SC-4
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質S45C
種類内ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-4
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
十字穴番号2
表面処理アイボリー
寸法k(mm)2.2
寸法m(mm)4
寸法q(mm)1.83
ピッチP(mm)0.7
寸法dk(mm)8.1
ねじの呼びdM4
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.7
表面処理アイボリー
寸法C(mm)0.25
寸法k(mm)1.4
寸法dk(mm)6
ねじの呼びdM4
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.7
表面処理Sコート
寸法C(mm)0.25
寸法k(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
寸法dk(mm)7
ねじの呼びdM4
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-3
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
十字穴番号2
表面処理アイボリー
寸法f(mm)0.8
寸法k(mm)1.7
寸法m(mm)4.3
寸法q(mm)2.13
ピッチP(mm)0.7
寸法dk(mm)8.3
ねじの呼びdM4
寸法k+f(mm)2.5
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
表面処理SC-3
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじ径M4
ピッチ(mm)0.7
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード